絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
使用流体
ガス・水・油・空気・蒸気
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.69・0.7・0.88・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.0・2・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
ゲートバルブ・チャッキバルブ
ハンドル形状
T形・丸形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ゲートバルブ

268件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316 ねじ込みゲートバルブ コンサス316 ねじ込みゲートバルブコンサス
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
Zlok継手用バルブ赤ハンドル 桑名金属工業Zlok継手用バルブ赤ハンドル桑名金属工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ鉛レス ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用三吉バルブ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ青銅ゲート弁 JIS10K三吉バルブ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
KKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス 東尾メックKKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス東尾メック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋼
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガスバルブ種類ゲートバルブ
止水バルブ INAX(LIXIL)止水バルブINAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種BF-A146TLW、BF-E147TSBW、BF-J146TLW、BF-J147TLW、BF-6LWB(1.6)-AT
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
SCS13ゲート弁【フランジ・JV8-1適合品】 東洋バルヴSCS13ゲート弁【フランジ・JV8-1適合品】東洋バルヴ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
材質(本体)SCS13
FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10~220℃のガス)、2.5(-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10~120℃の静流水)主要材質ステンレスCR13クラス20K
FC外ネジゲート弁 東洋バルヴFC外ネジゲート弁東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
MKゲートバルブ 緑ハンドル ミヤコMKゲートバルブ 緑ハンドルミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブグリーン
MKソルダーゲートバルブ ミヤコMKソルダーゲートバルブミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ材質(ステム)黄銅
NPT  1”    ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
NPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1・1/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2”  ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1/2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-4材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/4” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-12材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
Rc  1”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゲートバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から翌々日出荷
用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ゲートバルブ(フルボア)ONK(オーエヌ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状丸形ボア径フルボアバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ汎用10K 桑名金属工業ゲートバルブ汎用10K桑名金属工業
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込みハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ) 東洋バルヴJIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴJ10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)東洋バルヴ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
バルソレスゲートバルブ カクダイバルソレスゲートバルブカクダイ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)青銅、PVC使用温度範囲(℃)1~45最高使用圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)東洋バルヴ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ