絞り込み
呼び径(A)
  • 25(129)
接続方式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(57)
  • ソケット形(2)
  • ダイレクト(1)
  • フランジ形(23)
  • 差込み形(5)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(35)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(62)
  • 黄銅(真鍮)(16)
使用流体
  • 使用流体ガス(31)
  • 使用流体(92)
  • 使用流体(37)
  • 使用流体空気(35)
  • 使用流体蒸気(47)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/4(2)
  • 3/8(14)
  • 1/2(121)
  • 3/4(135)
  • 1-1/4(108)
  • 1-1/2(128)
  • 2(143)
  • 2-1/2(67)
  • 3(60)
  • 4(43)
  • 5(27)
  • 6(26)
  • 8(24)
  • 10(14)
  • 12(10)
  • 14(4)
  • 16(2)
  • 18(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.75(3)
  • 0.7(20)
  • 0.88(1)
  • 1(18)
  • 1.0(1)
  • 1.18(11)
  • 1.2(5)
  • 1.37(10)
  • 1.4(30)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.16(1)
  • 2.2(4)
  • 2.75(2)
  • 2.8(1)
0~2.75・0.7・0.88・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.16・2.2・2.75・2.8
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(109)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • T形(1)
  • 丸形(99)
T形・丸形
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • 東洋バルヴ(33)
  • 桑名金属工業(14)
  • 大和バルブ(11)
  • 三吉バルブ(9)
  • エスコ(5)
  • オンダ製作所(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • 昭和バルブ(2)
  • カクダイ(1)
  • イシグロ(1)
  • 東尾メック(1)
  • 報商製作所(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ・三吉バルブ・エスコ・オンダ製作所・ONK(オーエヌ工業)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・昭和バルブ・カクダイ・イシグロ・東尾メック・報商製作所・HSバルブ・コンサス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(129)
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ

    ゲートバルブ ステンレス製 SUS316

    モノタロウ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バルブ構造がゲートタイプになっています。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ カクダイ

    ゲートバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所

    SVG2型 ステンレスゲートバルブ

    オンダ製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    5K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-29~100接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911JIS規格JIS B2011材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ TBC(タブチ)

    ゲートバルブ

    TBC(タブチ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC203接続Rcハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kゲートバルブ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (125型、黄銅)

    大和バルブ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
    用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 鉛カット 10Kゲートバルブ 大和バルブ

    鉛カット 10Kゲートバルブ

    大和バルブ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
    種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
  • SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

    オンダ製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅) 大和バルブ

    ゲートバルブ (JIS 10K準拠品、青銅)

    大和バルブ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS B 2011 適合品です。
    用途主な用途:水道給水用、空調・衛生配管、装置の冷却、循環用材質青銅(CAC406)最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~120℃の静流水、油、空気)、1.0(171℃以下の静流水、油、空気)
ゲートバルブ