絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
材質
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.88
- 0~1.37(2)
- 0~2.75(3)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 0.69(1)
- 0.7(38)
- 1(23)
- 1.0(5)
- 1.18(14)
- 1.2(9)
- 1.37(19)
- 1.4(58)
- 1.6(4)
- 2.0(4)
- 2(2)
- 2.2(15)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ゲートバルブ(2)
ゲートバルブ
ブランド
- 大和バルブ(2)
- HSバルブ(1)
大和バルブ・HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(3)
40(3)
50(3)
65(2)
80(2)
100(1)

黄銅製ゲートバルブ S-BS125
HSバルブ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷黄銅製ゲートバルブ材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ