絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(19)
- 20(20)
- 25(20)
- 32(17)
- 40(18)
- 50(25)
- 65(12)
- 80(11)
- 100(7)
- 125(6)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(1)
- 300(1)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(10)
- フランジ形(7)
- 差込み形(2)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(4)
- 銅(3)
- 鋳鉄(7)
- 青銅(33)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
ガス(6)
水(21)
油(8)
空気(8)
蒸気(7)
呼び径(B)
- 1/2(20)
- 3/4(20)
- 1(20)
- 1-1/4(17)
- 1-1/2(18)
- 2(23)
- 2-1/2(9)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~1.37(2)
- 0~2.75(3)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 0.69(1)
- 0.88(3)
- 1(23)
- 1.0(5)
- 1.18(15)
- 1.2(9)
- 1.37(19)
- 1.4(58)
- 1.6(4)
- 2.0(4)
- 2(2)
- 2.2(15)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ゲートバルブ(34)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- 丸形(19)
丸形
ブランド
- 東洋バルヴ(11)
- エスコ(7)
- KITZ(キッツ)(7)
- 大和バルブ(7)
- 三吉バルブ(6)
東洋バルヴ・エスコ・KITZ(キッツ)・大和バルブ・三吉バルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(19)
20(20)
25(20)
32(17)
40(18)
50(25)
65(12)
80(11)
100(7)
200(6)

ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ
大和バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水JIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
呼び13 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:67、H:104、D:60材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
青銅ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から5日以内出荷鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)0.5、(85℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷鉛カット、給水用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ仕切弁
大和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FC200材質(シート)CAC406接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ゲートバルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁
大和バルブ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質(本体)CAC911規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5材質(弁体)CAC911
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
呼び25 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷寸法(mm)L:82、H:135、D:80材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
呼び20 埋設用ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷寸法(mm)L:71、H:112、D:70材質(本体)青銅適合規格J5:2008適合最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(フタ)CC911材質(弁体)CC911材質(弁箱)CC911材質(弁棒)C6803(2)バルブ種類ゲートバルブ
Rc 2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:100m H:285 D:115材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc2”バルブ種類ゲートバルブ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
Rc 1/2" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:57m H:126 D:60材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
鉛レス ゲート弁 JIS5K
三吉バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用
三吉バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
三吉バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
FC外ネジゲート弁
東洋バルヴ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)0.7(-18~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット 5Kゲートバルブ
大和バルブ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
キーパロイゲート弁 5K・ソルダー CMNシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷JIS B2011/スクリューボンネット接続ソルダーJIS規格JIS B2011最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】0.7、【100℃以下の脈動水】0.5