絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(4)
- 13(2)
- 15(8)
- 20(10)
- 25(10)
- 30(2)
- 32(7)
- 40(10)
- 50(9)
- 65(5)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(1)
接続方式
- ねじ込み形(9)
材質
- ステンレス(1)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(11)
使用流体
ガス(1)
水(10)
油(3)
蒸気(5)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(4)
- 1/2(10)
- 3/4(10)
- 1(10)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(10)
- 2(9)
- 2-1/2(5)
- 3(4)
- 4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.18
- 0~1.37(2)
- 0~2.75(3)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 0.69(1)
- 0.7(38)
- 0.88(3)
- 1(23)
- 1.0(5)
- 1.2(9)
- 1.37(19)
- 1.4(57)
- 1.6(4)
- 2.0(4)
- 2(2)
- 2.2(15)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類

ゲートバルブ(12)
ゲートバルブ
ハンドル形状
- T形(1)
- 丸形(9)
T形・丸形
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ミヤコ(2)
- エスコ(1)
- オンダ製作所(1)
- HSバルブ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・エスコ・オンダ製作所・HSバルブ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(A)」から絞り込む
10(4)
15(8)
20(10)
25(10)
30(2)
32(7)
40(10)
50(9)
65(5)
80(3)

ゲートバルブ 黄銅製 125型
(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性が高い黄銅を使用しています。用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
MKゲートバルブ 赤ハンドル
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。色レッド材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から5日以内出荷面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷用途100℃以下の水・油用形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体水寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
黄銅製ゲートバルブ S-BS125
HSバルブ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷黄銅製ゲートバルブ材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
MKゲートバルブ 緑ハンドル
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。色グリーン材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から翌々日出荷用途使用圧力 1.18Mpa以下、100℃以下の水用。形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ