絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(4)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(4)
- 80(4)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(2)
空気(2)
蒸気(2)
材質
- 鋳鉄(1)
- 青銅(5)
- 黄銅(真鍮)(3)
接続方式
- ねじ込み形(5)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
バルブ種類

その他(3)

グローブバルブ(2)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(4)
- 0.2(2)
- 0.5(6)
- 0.75(2)
- 0.78(3)
- 0.98(2)
- 1(18)
- 1.0(4)
- 1.18(2)
- 1.2(6)
- 1.37(25)
- 1.4(54)
- 1.6(5)
- 2.2(7)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(6)
- 34(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
ブランド
- 大和バルブ(3)
- 東洋バルヴ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
大和バルブ・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(5)
20(5)
25(5)
32(4)
40(5)
50(5)
65(4)
80(4)
150(1)
200(1)

JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
青銅100型ねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0バルブ種類ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ
東洋バルヴ¥4,398~税込¥4,838~1台22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ