絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(77)
  • 桑名金属工業(35)
  • エスコ(26)
  • フジキン(25)
  • 大和バルブ(17)
  • RS PRO(6)
  • ヨシタケ(5)
  • スリーエム工業(5)
  • 昭和バルブ(4)
  • セキスイ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • 宮入バルブ製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 千代田精機(1)
  • イシグロ(1)
  • HSバルブ(1)
  • コンサス(1)
呼び径(A)
  • 8(7)
  • 10(8)
  • 15(20)
  • 20(20)
  • 25(20)
  • 32(19)
  • 40(22)
  • 50(24)
  • 65(13)
  • 80(13)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(9)
  • 青銅(14)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(11)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体空気(11)
  • 使用流体蒸気(18)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • フランジ形(11)
呼び径(B)
  • 1/4(7)
  • 3/8(8)
  • 1/2(20)
  • 3/4(20)
  • 1(20)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(22)
  • 2(24)
  • 2-1/2(13)
  • 3(13)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(25)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 1(1)
  • 1.18(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(16)
  • 1.6(1)
  • 2.2(3)
  • 11(1)
0.7・1・1.18・1.2・1.4・1.6・2.2・11
ハンドル形状
  • 丸形(19)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(8)
15(20)
20(20)
25(20)
32(19)
40(22)
50(24)
65(13)
80(13)
100(7)
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスグローブバルブ東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125型 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ100型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC最高使用圧力(MPa)1.4/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、1.0/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス150バルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ10K 青銅製玉形弁(メタルシート)東洋バルヴ
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ東洋バルヴ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄製グローブバルブ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴグローブバルブ クラス5K東洋バルヴ
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
トリムCAC406C製も供給できます。
形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ東洋バルヴ
3,798税込4,178
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
66,980税込73,678
1台ほか
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)東洋バルヴ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
クラス150バルブ種類グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
44,980税込49,478
1台
22日以内出荷
形状ストレートクラス125
125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125C型 鉛レス青銅ねじ込み形PTFE ジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル車)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ