絞り込み
ブランド
呼び径(A)
接続方式
F900継手・TS式・UJR継手(両端おす)・UJR継手(両端めす)・UJR継手(入口:おす・出口:めす)・UPG継手(両端おす)・UPG継手(両端めす)・V-Lok・その他・ねじ込み形・ソケット形・フランジ形・差込み形・溶接用継手・溶接継手・自動溶接継手
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.7・0.75・0.78・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)・1.6・2.0・2.2・2.5・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
丸形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: グローブバルブ

213件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄20Kねじ込み形内ねじ玉形弁大和バルブ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁大和バルブ
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁大和バルブ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
759,800税込835,780
1台
121日以内出荷
材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁 大和バルブ鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁大和バルブ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅10Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ青銅5Kねじ込み形玉形弁大和バルブ
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
油用ねじ込みストップ弁 宮入バルブ製作所油用ねじ込みストップ弁宮入バルブ製作所
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
用途小型配管用グローブ弁(油用)
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
24,980税込27,478
1台
22日以内出荷
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ 東洋バルヴ125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ東洋バルヴ
3,798税込4,178
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ東洋バルヴ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
グローブバルブ カクダイグローブバルブカクダイ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付ねじ管用テーパネジバルブ種類グローブバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ コンサス316 ねじ込みグローブバルブコンサス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付 スリーエム工業フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付スリーエム工業
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ プラグ弁付スリーエム工業
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付スリーエム工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付 スリーエム工業捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付スリーエム工業
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ青銅ストップ弁 JIS10K三吉バルブ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)185最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)185接続JIS Rc適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
グローブ弁 ヨシタケグローブ弁ヨシタケ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)グローブ弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 3/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 3/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄エスコ品番EA470CE-6
Rc 3/8”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 3/8” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-3材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
Rc1・1/2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc1・1/2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-14材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
Rc  1”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 1” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業グローブバルブ汎用10K桑名金属工業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)桑名金属工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
グローブバルブ