絞り込み
呼び径(A)
- 10(3)
- 15(6)
- 20(6)
- 25(3)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
材質
- ステンレス(5)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(4)
- フランジ形(2)
呼び径(B)
- 3/8(3)
- 1/2(6)
- 3/4(6)
- 1(3)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
バルブ種類

その他(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(4)
- 0.2(2)
- 0.7(6)
- 0.75(2)
- 0.78(3)
- 0.98(2)
- 1(18)
- 1.0(4)
- 1.18(2)
- 1.2(6)
- 1.37(25)
- 1.4(54)
- 1.6(5)
- 2.2(7)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(6)
- 34(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- スリーエム工業(5)
- 大和バルブ(1)
スリーエム工業・大和バルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
10(3)
15(6)
20(6)
25(3)
32(1)
40(1)
50(1)

捻込ゲージバルブ プラグ弁付
スリーエム工業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ