絞り込み
呼び径(A)
- 10(71)
使用流体
ガス(37)
水(43)
油(35)
空気(34)
蒸気(42)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(35)
- 樹脂(9)
- 鋳鉄(20)
- 青銅(14)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- その他(1)
- ねじ込み形(47)
- フランジ形(20)
- 差込み形(1)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(1)
- 1/4(28)
- 1/2(127)
- 3/4(124)
- 1(121)
- 1-1/4(105)
- 1-1/2(120)
- 2(128)
- 2-1/2(64)
- 3(65)
- 4(32)
- 5(21)
- 6(21)
- 8(19)
- 10(4)
- 12(2)
- -(7)
バルブ種類

その他(5)

グローブバルブ(38)
その他・グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(3)
- 0~2.75(3)
- 0.2(2)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 0.99(1)
- 1(4)
- 1.0(1)
- 1.18(1)
- 1.2(2)
- 1.37(9)
- 1.4(20)
- 1.6(4)
- 2.2(1)
- 2.75(2)
- 2.8(1)
- 6.9(1)
- 11(1)
- 24.8(1)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.98・0.99・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.2・2.75・2.8・6.9・11・24.8
ハンドル形状
- 丸形(55)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(29)
- 桑名金属工業(23)
- 東洋バルヴ(8)
- スリーエム工業(3)
- フジキン(2)
- エスコ(1)
- ヨシタケ(1)
- 大和バルブ(1)
- イシグロ(1)
- コンサス(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・スリーエム工業・フジキン・エスコ・ヨシタケ・大和バルブ・イシグロ・コンサス・宮入バルブ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
10(71)

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)
KITZ(キッツ)(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ
KITZ(キッツ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレスグローブバルブ
東洋バルヴ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
125型 PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
100型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
JIS 5K青銅製玉形弁(ねじ込み形)Kシリーズ
KITZ(キッツ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)159以下最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ玉形弁
Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
グローブ弁
ヨシタケ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
マレブル20Kタイプ玉形弁(ねじ込み・内ねじUB)
桑名金属工業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式ねじこみ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製玉形弁(メタルシート)
東洋バルヴ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から20日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
青銅10Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
ダグタイル鉄製グローブバルブ
KITZ(キッツ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-10~220使用流体水・蒸気・空気・ガス・油材質(キャップ)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス5KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
手動グローブタイプストップバルブ
フジキン¥48,980税込¥53,8781個46日以内出荷から91日以内出荷・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~80最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
捻込ゲージバルブ プラグ弁付
スリーエム工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ