絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
使用流体
水(2)
空気(1)
蒸気(2)
材質
- 青銅(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
バルブ種類

グローブバルブ(2)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.98
- 0~1.37(6)
- 0~2.75(4)
- 0.2(2)
- 0.5(6)
- 0.7(6)
- 0.75(2)
- 0.78(3)
- 1(18)
- 1.0(4)
- 1.18(2)
- 1.2(6)
- 1.37(25)
- 1.4(54)
- 1.6(5)
- 2.2(7)
- 2.5(3)
- 2.75(3)
- 2.8(6)
- 34(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
ブランド
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
エスコ・KITZ(キッツ)
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(1)
20(1)
25(2)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
1インチ グローブバルブ
エスコ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷エスコ品番EA470C-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78接続Rc(PT)使用流体静流水・飽和蒸気・空気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ