絞り込み
呼び径(A)
- 150(3)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
接続方式
- フランジ形(3)
使用流体
水(2)
油(2)
薬品(2)
呼び径(B)
- 6
- 1/2(5)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/2(5)
- 2(5)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(2)
バルブ種類

その他(2)
その他
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(1)
- 0.8(2)
0.49・0.8
ブランド
- セキスイ(2)
- HSバルブ(1)
セキスイ・HSバルブ
「呼び径(A)」から絞り込む
150(3)

PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式
HSバルブ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷から7日以内出荷グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A
セキスイ¥429,800税込¥472,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93