曜日別特売

空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(高温メタル仕様)

空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(高温メタル仕様) - キッツエスシーティー
用途
低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/高温(250℃)対応仕様
材質(本体)
電解研磨+SUS316L
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用環境温度(℃)
20~250
使用流体温度(℃)
20~250
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
接続方法
寸法(inch)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839511KD8KCS-VM-EP-316L130CVC継手オス1/277
オープン
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840238KD4KCS-VFM-EP-316L101.5CVC継手メス1/470.6
オープン
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80840561KD8KCS-VFM-EP-316L130CVC継手メス1/283
オープン
279,800
307,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
80844255KD4KCS-VM-EP-316L101.5CVC継手オス1/452
オープン
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする