絞り込み
材質
- ステンレス(17)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(12)
- 2.94(1)
- 20.6(4)
ブランド
- キッツエスシーティー
- セキスイ(21)
- フジキン(11)
- 大阪サニタリー(9)
- アイ・オー・テクノロジーズ(4)
- アサヒAV(3)
- EDWARDS(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ヤマト産業(1)
- HSバルブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(17)
「呼び径(A)」から絞り込む

手動90度開閉Quick Turn ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/半開防止機構付高さ(mm)82最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉LOTO ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/90度開閉/LOTO機構付最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動 /90度開閉最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動材質(本体)機械研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動90度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
液体材料用手動ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/液体材料用高さ(mm)69最高使用圧力(MPa)2.94使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(ツーステップ仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/流量調整・2段階コントロール機能付最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動 高圧ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途高圧/ダイヤフラムバルブ/手動高さ(mm)77最高使用圧力(MPa)20.6使用環境温度(℃)-10~42寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/コンパクト仕様高さ(mm)68.5最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 高圧ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途高圧/ダイヤフラムバルブ/自動高さ(mm)113最高使用圧力(MPa)20.6寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 高圧ダイヤフラムバルブ(ハイフロー仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途高圧/ダイヤフラムバルブ/自動/ハイフロー仕様高さ(mm)136最高使用圧力(MPa)20.6接続方法CVC継手オス寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(高温メタル仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/高温(250℃)対応仕様材質(本体)電解研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)20~250使用流体温度(℃)20~250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/コンパクト仕様高さ(mm)61最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動 高圧ダイヤフラムバルブ(ハイフロー仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途高圧/ダイヤフラムバルブ/手動/ハイフロー仕様高さ(mm)86最高使用圧力(MPa)20.6使用環境温度(℃)-10~42寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合