絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
ブランド
  • GLANSHIELD
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • Brinno(ブリンノ)(11)
  • DXアンテナ(12)
  • NEXTEC(20)
  • NSK(日本セキュリティ)(12)
  • SecuSTATION(103)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](20)
  • TP-LINK(21)
  • Vivotek(16)
  • WISENET(25)
  • アクシスコミュニケーションズ(40)
  • ケービデバイス(16)
  • ブロードウォッチ(361)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • マザーツール(84)
  • マスプロ電工(36)
  • 塚本無線(129)
  • 安達商事(18)
  • 水鏡(11)
形状
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(2)
  • 防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ GLANSHIELD

    防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ

    GLANSHIELD
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
    用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721形状防水・暗視型幅(mm)110色赤高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC保護等級IP66視野角12°画素数最大200万画素使用場所屋内/屋外
  • 防犯カメラ エコ・アイ02SE GLANSHIELD

    防犯カメラ エコ・アイ02SE

    GLANSHIELD
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
    用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書トラスコ品番660-8718セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット幅(mm)94色白高さ(mm)115奥行(mm)200電源ソーラー画素数最大200万使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ