絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(2)
ブランド
- GLANSHIELD
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- DXアンテナ(12)
- ELPA(12)
- i-PRO(12)
- NEXTEC(20)
- NSK(日本セキュリティ)(12)
- SecuSTATION(103)
- SWANN(スワン)[防犯用品](21)
- TP-LINK(23)
- WISENET(26)
- アクシスコミュニケーションズ(57)
- カシムラ(11)
- キャロットシステムズ(16)
- ケービデバイス(16)
- ブロードウォッチ(363)
- マザーツール(88)
- マスプロ電工(36)
- 塚本無線(129)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
形状

防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
- あり(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ
GLANSHIELD¥19,980税込¥21,9781個当日出荷犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721形状防水・暗視型幅(mm)110色赤高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC保護等級IP66視野角12°画素数最大200万画素使用場所屋内/屋外
防犯カメラ エコ・アイ02SE
GLANSHIELD¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書トラスコ品番660-8718セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット幅(mm)94色白高さ(mm)115奥行(mm)200電源ソーラー画素数最大200万使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯カメラ本体
- 防犯カメラ周辺機器