絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(363)
- 塚本無線(111)
- SecuSTATION(105)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(87)
- マザーツール(86)
- i-PRO(76)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(58)
- 東進電機工業(50)
- アクシスコミュニケーションズ(42)
- Vivotek(41)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](28)
- WISENET(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- TP-LINK(23)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- DXアンテナ(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用場所」から絞り込む

ネット接続不要 SD録画防犯カメラ
安達商事¥26,980税込¥29,6781個当日出荷248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125機能リモートアクセス解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D画素数248万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥20,980税込¥23,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:15画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット
SecuSTATION¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数300万画素カメラ仕様1台モニターサイズ5インチ
防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158
ベスト・アンサー¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター、カメラ×4、LANケーブル×1、操作マウス、カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ
SecuSTATION¥12,980税込¥14,2781台当日出荷DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
液晶画面付センサーカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
屋内外対応 防犯・見守りネットワークカメラ
Newseed¥7,998税込¥8,7981個当日出荷200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ Wi-Fiを利用して簡単接続 IP65等級の安心の防水・防塵性能 8倍のデジタルズーム搭載 赤外線ナイトビジョン機能搭載 microSD カードで最大128 GB録画保存 アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック 置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策付属品USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書寸法(mm)約94×58×46色ホワイト質量(g)約83電源ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)有効画素数200万画素(1920×1080P)機能AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知焦点距離(mm)8.0映像素子1/2.9F値F2.8フレームレート最高30fps画像圧縮方式H.264
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ WTW-EGR2319SFWX
塚本無線¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2616シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応付属品電源アダプター仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ形状防水・暗視型質量(g)約378 ※取付金具含む電源(V)D12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まずレンズサイズ(mm)3.6解像度300万画素(録画)保証期間1年防塵防水性能IP66使用場所屋外照射距離(m)赤外線:最大約20画角水平視野角 約80度
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状暗視型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)1適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポート(USB2.0)録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
レコーディングカメラ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
Brinno(ブリンノ)タイムラプスカメラ(防水ケース・取付金具同梱セット)
Brinno(ブリンノ)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ BCC300バンドルは、すっきりしたユーザーインターフェースを備える強力でカスタマイズ可能なデバイス、TLC300カメラと組み合わせられています。クリスタルIPS LCDパネルにより、明るい環境でも無理なく設定し、モニタリングできます。TLC300カメラは、建築現場やその他あらゆる産業でのタイムラプス撮影に最適なツールです。 防水ハウジング:IPX4ハウジングは防塵性と防水性を備え、屋内と屋外でどのような環境でも録画できます。 クラムポッド:球形のボールヘッド設計のおかげで、どんな撮影角度にも対応できます。 立方体の先端:独自のトレッド設計を通じて、安定性を増し、円筒形、平面、滑りやすい表面へクランプを簡単に固定できます。セット内容タイムラプスカメラ TLC300 x 1、防水ハウジング ATH120 x 1、クラムポッド、バンジーコード x 2、乾式アンカー & ネジ、単三乾電池 x 4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
バレット型IPカメラ
Vivotek¥42,980税込¥47,2781個当日出荷屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション形状バレット型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能あり動作範囲(チルト)90度ベース回転範囲(°)180LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外防水保護等級IP66圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 118度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
スマートホームカメラ KJ-181
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。付属品USBケーブル(約1m)仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット
ブロードウォッチ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。サイコロ型の小型軽量カメラは、ビス止めか両面テープで固定できるため簡単設置(大がかりな工事が不要)。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の監視・記録に仕様夜間フルカラーあり形状小型寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約180×125×60質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度200万画素スピーカーあり出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50、モニター:0~50画素数1024×600Pixel使用場所屋内、屋外防水性IPX7画角約130°(対角)モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
セキュリティカメラ
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
見守りカメラ Plus 3MP 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 双方向音声通話 W3101102
SwitchBot¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷300万画素でおうちをスマートに見守る。【真の300万画素高画質、映るモノすべてが鮮明に見える】。300万画素の高画質カメラで、人の顔もペットの様子も細部までクリアに確認できます。高光感度レンズモジュールによって、リアルで透明感のある画面を映ります。 (※本製品はWi-Fi2.4 GHzのみ対応)。【薄暗い環境でもカラー撮影】。高感度センサーを内蔵し、受ける光を増幅して、少ない光でもカラーで撮影します。街灯に照らされるリビング、常夜灯やほんのり灯のつく寝室などの低照度の環境においてもカラー監視が可能です。赤外線ナイトビジョンも対応、真っ暗な場所でもクリアに。【全方向、お部屋の隅々まで見守る】。レンズは左右360°、上下115°回転できるため広範囲で死角が少なくお部屋の端々まで見渡します。【AI動体検出&自動追尾撮影】。動く人や物体を検知し、自動で追尾して追跡録画を開始。おうちの日常状態も、ペットや我が子の可愛い姿もバッチリ捉えます。【詳細】。◇有效画素数:3MP。◇対応OS:iOS 14.0以降、Android 6.0以降。◇定格入力:5V/2A。◇電源コネクタ:Type-C用途見守りカメラとして。防犯カメラ 監視カメラ 室内カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話材質ABS、PC質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×7.8×10.7
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
プラネックスコミュニケーションズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約280g(本体のみ)切替方式環境:屋外映像、屋内映像ポート数1電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)最大出力(W)0.5(8Ω時)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:3.3 mm、F:2.8設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースWPS ボタン、RESETボタン解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)0.5~∞アンテナゲイン:1.8 dBi絞り固定保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER画角70°音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
SecuSTATION 小型トレイルカメラ
SecuSTATION¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
ボディカメラ
デジタルランド¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
MT-WCM400用増設カメラ
マザーツール¥24,980税込¥27,4781個当日出荷MT-WCM400用の増設カメラ付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状防水・暗視型消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1使用場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS![防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62586566-260123-02.jpg)
防犯ダミーカメラ ステッカー付
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,382税込¥2,6201セット欠品中ソーラーパネルで常時点滅配線不要の防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。材質:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能
塚本無線¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。MicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6/単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホン有解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720P防塵防水性能IP66LED940nm 赤外線LED 4灯使用場所屋外・屋内
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ
SecuSTATION¥11,980税込¥13,1781台欠品中スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。その他SD付属なし画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
SecuSTATION¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211255-231003-02.jpg)
防犯カメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥17,980税込¥19,7781個欠品中Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。用途SWANN NVRシステム増設用カメラ仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35mタイプサイレンありセンサーPIR熱・モーション:あり TrueDetectマイクロフォン部あり視野角93°スピーカーあり 双方向マイク画質4K(3840 × 2160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66(カメラ本体)作動温度(℃)-30~50センサー感知範囲PIR:最大10m作動距離(m)赤外線暗視距離:45
SecuSTATION POEカメラ 500万画素
SecuSTATION¥14,980税込¥16,4781台当日出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠色ホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
超小型Wi-Fi遠隔カメラ
Fugu(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型色ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiネットワーク屋外IPカメラ 単品 防犯カメラ アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要
水鏡¥15,181税込¥16,6991個当日出荷300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理寸法(mm)84×199.9質量(g)約350コード長さ(m)約2レンズ4o、F2.0、視野角104°センサー1/3"CMOSSensor対応バックライト補正電源(DC-V)12/1A解像度2304×1296(16:9)動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)使用場所屋外防水保護等級IP66フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps音声圧縮:G711A/AAC赤外線投光距離約20m(環境により異なります)ビデオ仕様圧縮:H.264、H.265対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)オーディオエンコード形式:AAC/G711A
ACアダプタ
サンワサプライ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷サンワサプライ製セキュリティカメラ「CMS-SC01GY」「CMS-SC03GY」専用のACアダプターです。 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。ケーブル長(m)3対応機種400-CAM066、400-CAM091、400-CAM092、400-CAM098、400-CAM107、400-CAM108、CMS-SC01GY、CMS-SC03GY、CMS-SC06BK、CMS-SC07BK
30万画素屋外型防犯カメラ4台セット
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線防塵防水性能あり画素数30万画素使用場所屋外
無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル
塚本無線¥77,980~税込¥85,778~1セット6日以内出荷Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1~10台セット。HDD 2~4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様【赤外線監視可能距離(m)】10形状防水・暗視型保護等級IP66レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素到達距離(m)【無線】最大350保証期間1年LED赤外線/白色LED 4個使用場所屋外モニタ16インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート【録画】各ch:15fps画角水平視野角度 約80度
防犯カメラ
NEXTEC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷300万画素の高解像度。細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に。中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ2台セット
SecuSTATION¥63,980~税込¥70,378~1セット5日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ
安達商事¥36,980税込¥40,6781個当日出荷録画データをスマートホンにて直接閲覧 ソーラーバッテリー搭載 無電源でのSD録画に対応 400万画素SONY製 CMOS センサー搭載 4MP解像度 FHD画質録画 3.6mm 固定レンズ搭載 最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 赤外線照射距離 約10m 視野角 約75°で広範囲の撮影が可能用途駐車場の監視に 不法投棄対策に 工事現場の防犯対策に ゴルフ場の監視対策に 牧場の動物の管理に形状防水型レンズ径(Φmm)3.6メモリーmicroSDカード(最大128GB)視野角75°画素数400万画素使用場所屋内外防水性IP66相当赤外線投光距離約10m
屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル)
i-PRO¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から8日以内出荷高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用形状ドーム質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ
Brinno(ブリンノ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイセット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ

































![防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62586566-260123-02.jpg)



![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46211255-231003-02.jpg)












![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)