絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ(363)
- i-PRO(145)
- 塚本無線(131)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(85)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
- アクシスコミュニケーションズ(56)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
- 東進電機工業(50)
- Vivotek(44)
- マスプロ電工(36)
- WISENET(26)
- Dahua(26)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- TP-LINK(24)
- SWANN(スワン)[防犯用品](24)
- NEXTEC(21)
- エスコ(20)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 防犯用カメラ
「使用場所」から絞り込む

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥97,980税込¥107,7781セット7日以内出荷400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×212×43(突起部除く)、PoEハブ:約205×145×40(突起部除く)質量(g)カメラ(バレット型):約300(スタンド含む)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)カメラ:約105×70×60信号形式カメラ:100BASE-T防塵防水性能IP66画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数カメラ:4台動作温度範囲(℃)カメラ:-10~50、録画機:0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ2台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥74,980税込¥82,4781セット7日以内出荷400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 2台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き
ブロードウォッチ¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。セット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 1台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり画素数カメラ:約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット
SecuSTATION¥30,980~税込¥34,078~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/2台
ネットワークIRバレットカメラ
WISENET¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03Lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。すべての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポート。microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m。IP66、IK10、PoE、12VDC仕様最低被写体距離:0.5m (1.64ft)材質アルミニウム色ダークグレー質量(g)700電源(V)PoE(IEEE802.3af, Class3), 12DC規格IP66, IK10角度(°)パンニング/チルト/回転範囲:0~360 / 0~100 / 0~360消費電力PoE: Max 7.00W, typical 5.20W、12VDC: Max 6.10W, typical 4.50W寸法(Φ×mm)70.0×246.0メモリー512MB RAM, 256MB Flash解像度1920×1080、1280×960、1280×720、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360保管温湿度範囲-30℃~+60℃(-22°F ~ +140°F) / 0~90% RH動作温湿度範囲-30℃~+55℃(-22°F ~ +131°F) / 0~90% RH Start up should be done at above -20℃焦点距離(mm)2.8 fixed focal映像素子1/2.8" CMOSフォーカス制御:Fixed映像圧縮方式H.265/H.264: Main/High, MJPEGフレームレート最大:H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)、MJPEG: Max. 15fps (@2MP Max. 4fps)画角H: 114° / V: 62° / D: 135°映像出力CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P) for installation最大口径比F2.0イーサネット対応RJ-45(10/100BASE-T)最低照度(Lux)Color: 0.03(F2.0, 1/30sec)、BW: 0(IR LED on)SDカードMicro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB
PTZ カメラ・ドームカメラ用/半月ドーム型 壁付マウント
WISENET¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷PTZカメラ及びドーム型カメラ用壁付金具。QNV-6070R,QNV-6082R,QNV-6012R,XNP-6250RH,XNP-6120HCP-6230N,XNF-8010RV,XNF-8010R用質量(g)730
4ch ネットワークビデオレコーダー
WISENET¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷4ch 8MPカメラ対応。H.265,H.264,MJPEG対応。P2P対応。HDD:最大6TB(スロット1)。電源:54VDC。消費電力:Max47W(POE時)、Max7.4W(POE off時)。重量:990g寸法(mm)W300×H47.1×D208.4質量(g)990
2MPアナログ ボックスカメラ
WISENET¥20,980税込¥23,0781台3日以内出荷2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7質量(g)188
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット
SecuSTATION¥129,800~税込¥142,780~1セット5日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ6台セット
SecuSTATION¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷必要なものが全部そろった防犯カメラセット用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数カメラ:500万画素モニターサイズ12.5インチ
レガシー防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ4台・10インチモニター&録画機(HDD500GB)付
ブロードウォッチ¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。防水+離れた場所での監視・録画が可能。カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1形状防水・暗視型防塵防水性能あり画面サイズ10インチ画素数30万画素使用場所屋外容量(GB)HD:500GB
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ7台セット
SecuSTATION¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数カメラ:500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ5台セット
SecuSTATION¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数500万画素使用場所屋外ストレージHDD:最大8TBモニターサイズ10.1インチ
スマートカメラ 4G/AC電源/防水
カシムラ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。電源(V)AC100-240本体質量(g)440首振角度(°)水平338/垂直90保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセルフォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)使用場所屋内、屋外ケーブル長(cm)60フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)画角水平約85°/垂直約50°
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約10m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白
塚本無線¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。仕様無線信号:IPネットワーク形状防水・暗視型色ホワイト電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285レンズ広角ボードレンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71※寸法には取付金具は含みません機能音声対応記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6保証期間1年防塵防水性能あり(屋外防滴)LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー有画素数800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約95度
2MP POCバレットカメラ
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781台当日出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。フルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。付属品ねじ×3本、アンカー×3本質量(g)約330使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大2.8ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)有効画素数約200 万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×167照度(Lx)撮影:(色)0.02防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大25画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
電動ズーム搭載2MP POCドームカメラ
マスプロ電工¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。カメラの設置場所での電源工事が不要になります。電動バリフォーカルレンズ搭載の約5倍光学ズームフルハイビジョン画質カメラです。PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。電動バリフォーカルレンズ搭載…監視対象に合わせて、焦点距離を変更できる電動バリフォーカルレンズを搭載しているため、広域の監視にも対応可能です。光学5倍ズーム…光学5倍ズームに対応しているため、離れた場所の画像を高画質で撮影することができます。質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電)消費電力(W)最大6.9ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)有効画素数約200万画素(1920H×1080V)機能デイ・ナイト:オート/色/B&W外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×126×100照度(Lx)撮影:(色)0.001防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)S/N比65dB未満RoHS指令(10物質対応)対応補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC)照射距離(m)赤外線:最大40画角撮影:(水平)約108~32.3°、(垂直)約57~18°映像出力BNC.J×1内蔵マイクありイメージセンサーCMOSセンサー
防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)
塚本無線¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
フルハイビジョン赤外線センサー暗視カメラ
サイエルインターナショナル¥9,598税込¥10,5581台6日以内出荷乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書アズワン品番67-6867-85
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ4台セット
SecuSTATION¥139,800~税込¥153,780~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ3台セット
SecuSTATION¥99,980~税込¥109,978~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
SecuSTATION PoE4ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット
SecuSTATION¥77,980~税込¥85,778~1セット5日以内出荷PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用
ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)
マスプロ電工¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。固定焦点レンズ。防じん・防水 IP66に対応。夜間撮影に対応形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー
200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き
ブロードウォッチ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect)解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角93°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529728-240802-02.jpg)
Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ
SWANN(スワン)[防犯用品]¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラーチャンネル数8CH解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529719-260217-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット
SWANN(スワン)[防犯用品]¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角102°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529859-240802-02.jpg)
Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用
SWANN(スワン)[防犯用品]¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷熱検知 TRUE DETECT 熱感知技術により、車や人などといった熱を持ったものを検知すると録画を開始します。赤外線/カラー暗視 完全なる暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。保護等級IP66 防塵・防水タイプのIP66規格。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。不審人物を近寄らせません。またスピーカー搭載で、警告音を鳴らします。ラインクロッシング検出 設定したラインに侵入する動きを検知したらアラートと録画を開始します。静物オブジェクト検知 設定したエリアに、オブジェクトが置かれた・または無くなった場合に検知し、アラートと録画を開始します。仕様●PIR:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●暗視距離:最大40m形状バレット型解像度4K(8MP)3840×2160保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
防水・防塵・耐衝撃 2MP 4倍光学ズーム PTZ ネットワーク防犯カメラ ドーム型 2.8~12mm
bitstrong(ビットストロング)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm~f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°~32.6°,垂直視野52.8°~18.3°, 対角視野120.2°~37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530gアズワン品番65-3658-20
AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV: 6 mm,水平視野: 51°, 垂直視野: 28°, 対角視野: 60°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-13
増設カメラ(センサーライト付)
マスプロ電工¥42,980税込¥47,2781台当日出荷質量(g)約650使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40)消費電力(W)センサー点灯時:12(22.8VA)電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
Bushnell(ブッシュネル)¥45,980税込¥50,5781箱(1個)当日出荷カラーモニター内蔵、4K動画、最大約3000万画素撮影。人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ仕様●型式:30MPノーグロウSC4K●撮影画素数(最大値):約3000万画素●動画解像度:最大1920×1080ピクセル●動画解像度:最大4K(3840×2160ピクセル)●イメージコア:シングル●撮影画像/形式:静止画(JPG形式) / 動画(MOV形式:5~60秒設定)●パネル設定:年月日、時刻、気温●フラッシュ:ノーグロウLEDフラッシュ●トリガースピード:0.2秒●連写機能:1・2・3・4・5・6枚選択●ナイトビジョン機能:○●カラー液晶モニター:○ (カラーLCD内蔵)●内蔵LCDでの撮影画像確認:○●音声記録機能:○(動画撮影時のみ)●センサー有効距離:約33m●撮影範囲角度:前方50°(撮影画像の幅)●センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)●インターバルモード設定:0.5秒~60分間●赤外線フィルタースイッチ:自動●SDメモリーカード:最大512GBカード使用可能●ネジ穴/インターフェイス:三脚取付穴 / 音声出力可能●電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)●特殊機能:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)●寸法 ※突起箇所含む:139×95×76mm●重量 ※電池含む:460gアズワン品番65-9087-87
ネットワークカメラ VB-S920F
Canon¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約99°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合形状ボックスモデル/小型レンズ広角レンズ防塵防水性能なし映像圧縮方式H.265画角約99°
ネットワークカメラ VB-S820D
Canon¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約98°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
ネットワークカメラ VB-M46(BK)
Canon¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。光学20倍、高速AF機能&ブレ補正機能付ズームを搭載。広範囲撮影を強力にサポート。
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ































![Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529649-260217-02.jpg)
![Swann 防犯カメラ 8台セット DVRレコーダー 2TB 8CH 屋外 屋内 警告ライト FHD セキュリティカメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529728-240802-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529719-260217-02.jpg)
![Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 警告ライト搭載 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ カラー暗視機能 増設用 SWANN(スワン)[防犯用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81529859-240802-02.jpg)