4ページ目: 防犯用カメラ

1,684件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズ

    ハイビジョン無線カメラ&モニター

    キャロットシステムズ(2件のレビュー)
    1台
    取扱い終了
    92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
    セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金形状防水・暗視型質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
  • 屋外セキュリティWiFiカメラ TP-LINK

    屋外セキュリティWiFiカメラ

    TP-LINK
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    屋外用 ネットワークカメラ 無線/有線 対応、ネットワーク接続必須です
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット

    ブロードウォッチ
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)画素数300万画素使用場所屋内外
  • 防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ 塚本無線

    防犯カメラ 手のひらサイズ 5000万画静止画・4K/800万画素動画 小型 トレイルカメラ

    塚本無線
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は5000万画素の解像度で記録ができ、動画撮影は4K800万画素の高解像度映像をMicroSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにMicroSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
    用途電源がとれない場所でのカメラ監視。畑・農業ハウス・工場・事務所・駐車場・ソーラー発電所など電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約175(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×63マイクロホン解像度静止画:50/36/24/20/16/12/8/5/3/1MP、動画:4K / 2K / 1080P / 720P保存形式MicroSD(最大128GB)LED高輝度赤外線LED×4撮影距離(m)夜間/10画角水平:約76度
  • 予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ ブロードウォッチ

    予測録画機能付き貼るだけ小型防犯カメラセット増設カメラ

    ブロードウォッチ
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    100万画素(ハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。IPX7相当の防水性能で屋外設置も可能(ただし、ケーブル接続部は養生が必要)
    用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の撮影に仕様夜間フルカラーあり寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)解像度100万画素出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50画角約130°(対角)防水IPX7
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1・<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1形状BOX型全長(mm)アンテナ:172質量(g)【レコーダー】約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約199レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2304×1296、<レコーダー>800万、【HDMI出力】1280×1024・1440×900、1080P、4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速防塵防水性能IP66焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数300万画素使用場所屋内外ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能、<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
  • 防犯カメラ NEXTEC

    防犯カメラ

    NEXTEC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
    付属品カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)×1、本体取付ブラケット×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123電源5V 1A本体質量(g)約186レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
  • 防犯カメラ NEXTEC

    防犯カメラ

    NEXTEC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    上下とも300万画素の高画質。2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なし。PTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
    付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
  • ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーション

    ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ

    レッツコーポレーション
    74,980税込82,478
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
    適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート形状BOX型質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720防塵防水性能IP65モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)使用場所屋内、屋外ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1照射距離(m)赤外線:5~8伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
  • SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】 SecuSTATION

    SecuSTATION 温度センサー・湿度計付き見守り監視カメラ【カメまるM温度計】

    SecuSTATION
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
    用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない寸法(mm)110 x 80 x 80質量(g)約181温度(℃)動作環境:-20~+50角度(°)チルト可動:120、パン:355接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)対応双方向通話:対応機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等画素数300万画素使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2WストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
  • SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATION

    SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
    用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット

    SecuSTATION
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
    用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。防塵防水性能(カメラ)IP65画素数500万画素使用場所屋外モニターサイズ10.1インチ
  • WTW塚本無線 300万画素  防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応 塚本無線

    WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

    塚本無線
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。 【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。 【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。 【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。
    用途自宅周辺の監視 オフィス周辺の監視 駐車場の監視 室内の監視 作業状況の記録 など"形状バレット(砲弾)型保証期間1年画素数300万画素Wi-Fi2.4GHz/5GHz
  • 防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1 塚本無線

    防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1

    塚本無線
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
    本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
  • Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セット SWANN(スワン)[防犯用品]

    Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 2TB搭載 IP66 警告ライト搭載 屋外 屋内対応 防犯カメラ 2台セット

    SWANN(スワン)[防犯用品]
    69,980税込76,978
    1セット
    11日以内出荷
    2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
    仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7mチャンネル数8CH解像度4K(8MP)保証期間1年間視野角80°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
  • 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
  • Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズ

    Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック

    プラネックスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒セット内容CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ形状小型カラー、モノクロ質量(g)約101(スタンド含む本体のみ)電源DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)チャンネル数13(1~13ch)レンズf:2.8 mm、F:2.0対応WPS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×103×68機能【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさインターフェースWPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット解像度【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360動作環境温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間映像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素スピーカー最大出力 0.5W (8Ω時)LEDStatus、Network、SD Card撮影距離(cm)50~∞絞り固定セキュリティWEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)画質設定明るさ、鮮明さ、感度保管環境温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角120°(水平)アラーム音声検知、動体検知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG適合容量(GB)2、4、8、16、32向き正常、上下反転
  • 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ホワイト)

    i-PRO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
  • 屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 無線LANモデル(ブラック)

    i-PRO
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
  • フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ i-PRO

    フルHD屋外ネットワークカメラ PTZタイプ

    i-PRO
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠)画素数フルHD使用場所屋外対応
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINK

    VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
  • 無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ) Fugu

    無線LAN接続小型ネットワークカメラ(2WAYタイプ)

    Fugu
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
    形状小型ホワイト質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~50電源ACアダプタ DC5V2A寸法(cm)9×5.3×3.2機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載通信方式無線LAN接続使用湿度範囲10~80ズームデジタル4倍解像度720P撮影距離(m)最短10録画時間128GBで約80日画素数92万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps対応SDカードmicroSD(128GBまで)
  • 屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO

    屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル)

    i-PRO
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。 バリフォーカルレンズ搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能 認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載 カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
    形状BOX型材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)レンズバリフォーカルレンズ使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
  • ドーム型IPカメラ Vivotek

    ドーム型IPカメラ

    Vivotek
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。露出過多を回避するSmart。 30メートルまで有効なIR-LEDを搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。誤報を減らすスマートモーション認識。 オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。ONVIFプロファイルG/S/T対応。PoE(パワーオーバーイーサネット)とDC電源の2つの電源入力オプション。
    形状ドーム型レンズ固定焦点対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)防塵防水性能IP66動作範囲(チルト)-10~75度ベース回転範囲(°)なし(二軸設計)LEDIR-LED:1基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定使用場所屋外圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 116度/垂直 65度/対角線 140度イメージセンサー1/3.1型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRエンハンス
  • 210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)

    210万画素有線カメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
    形状防水・暗視型シルバー質量(g)255 (カメラ本体)規格HD-TVI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70防塵防水性能あり使用場所屋外
  • Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット キャロットシステムズ

    Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット

    キャロットシステムズ(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
    セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー保護等級IP66相当(カメラのみ)有効画素数約200万画素(1920×1080)機能遠隔監視消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)''-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
  • Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット TP-LINK

    Tapo ソーラー電源対応デュアルレンズ パン/チルト屋外セキュリティカメラキット

    TP-LINK
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ソーラーパネル付属の2Kデュアルレンズパン/チルト屋外セキュリティカメラキット。広角固定レンズと6mm望遠パン/チルトレンズを搭載し広範囲のカバレッジを実現。360度水平/120度垂直方向への首振り対応。同期スマートトラッキングとワンタップスマートフォーカスに対応。内蔵バッテリーとTapo A201ソーラーパネル付属により電源工事不要で設置可能。ネットワーク接続必須
  • ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 800万画素 XPoE専用IPCシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

    塚本無線
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
    規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯本体質量(g)340レンズ3.6mm信号形式IPネットワーク外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55保証期間1年マイク/スピーカー画素数500万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:約15/ホワイトLED:約10画角水平画角:約95度
  • WIFIネットワーク屋内IPカメラ 水鏡

    WIFIネットワーク屋内IPカメラ

    水鏡
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    300万画素の鮮明画像。インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能。カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能。センサーライト付きだから生活にも役立つ。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ。最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)。据え置きのほか、天井や壁にマグネットで取り付け可能(マグネットはJA-A013A-Wのみ対応)。専用モニターや専用レコーダーに追加可能。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング。店舗レジや受付、玄関やリビングに
    付属品USBケーブルType-A/C(1m)、USB電源アダプター3M社製両面テープ、固定用プレート、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード消費電力(W)≦3電源DC 5V/1A USB Type-C ※USB電源アダプター(Type-A)は付属しています。使用温度(℃)-10~45接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応プライバシーマスキング、双方向通話端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報設置方法据え置き、壁掛け、両面テープ、本体底面:マグネット仕様(固定用プレート)LED赤外線×2/白色×2光束(Lm)【白色LED】110画素数300万画素映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】10(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離10m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz(見通し距離 100m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)
  • G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS

    G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、。死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】。Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、。赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】。高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、。カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】。付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。【双方向通話 & 共有機能】。カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。【プライバシーモード】。プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:無し。使用可能環境温度:0℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:45°。固定カメラ:45°。水平。可動カメラ:75°。固定カメラ:75°
    用途使用場所。家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯。想定される設置場所。リビング、寝室、子供部屋。事務所の室内。店舗内のバックヤード。室内の出入口付近付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース本体質量(g)199直径×長さL(Φmm×mm)76.8×122
  • ボディカメラ 防水 高画質 サンワダイレクト

    ボディカメラ 防水 高画質

    サンワダイレクト
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高画質撮影と防塵防水性能を備えたボディカメラです。3200×1800の高解像度録画に対応し、鮮明に記録できるため証拠映像としても安心です。200万画素の高感度カメラを搭載し、日中の撮影はもちろん、赤外線モードで夜間の撮影にも対応します。防塵。防水性能はIP68に準拠しており、屋外や悪天候下でも安心して使用できます。緊急時に即座に作動するブザー機能を備え、危険を知らせる手段としても活躍します。録画データはmicroSDカードに保存され、ネットワークに接続しない設計で情報漏えいの心配がありません。充電式で繰り返し使えるため、経済的で持ち運びにも便利です。クリップとマグネットの2種類のアタッチメントで、服や装備にしっかりと取り付けられます。
    形状防水・暗視型容量対応メディア/512GB質量(g)148電源リチウムポリマー電池ケーブル長(m)1.2レンズF1.8、f=2.95mmセンサーCMOS対応メディアファイルシステム/FAT32、exFAT記録方式JPG(jpg)保護等級IP68マイクロホン全指向性、-40dB液晶サイズ2インチ充電時間約4時間解像度【ビデオ】3200×1800、2560×1440、2304×1296、1920×1080、1440×1080、1280×720、840×480【静止画】8800×4850、8160×4590、7040×3960、6400×3600、5600×3150、4800×2700、4000×2250保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×2.4×7.9スピーカー1W、900Hz、8Ω音声記録Wave(wav)バッテリー容量(mAh)3100動画記録方式:H.265/HEVC(mp4)、H.264/AVC(mp4)画素数200万画素使用場所屋外・屋内連続動作時間約12時間フレームレート30fps画角140°
  • 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線

    防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX

    塚本無線
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
    質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
  • 防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC

    防犯カメラ(ソーラーパネル式)

    NEXTEC
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
    付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1仕様ソーラーパネル付属(3W)質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 SREE(スリー)

    ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3

    SREE(スリー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
    用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間バッテリー容量(Ah)5視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ