5ページ目: 防犯用カメラ

1,682件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • innowa ベビーモニター NHTechnology(NHテクノロジー)

    innowa ベビーモニター

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。最大4台までカメラ追加可能。
    付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書質量(g)カメラ:約107、モニター:約178外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5充電時間(時間)約3画質300万画素入数1台使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合)可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150
  • SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット SecuSTATION

    SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

    SecuSTATION
    149,800税込164,780
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
    用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
  • 増設カメラ(センサーライト無) マスプロ電工

    増設カメラ(センサーライト無)

    マスプロ電工
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    形状防水・暗視型質量(g)約500使用温度範囲(℃)-10~50(ACアダプターは0~40)電源(V)DC9(ACアダプター使用):AC100消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA)ケーブル長(m)3.2防塵防水性能IP66画素数約300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応画角水平:約83°、垂直:約45°通信距離(m)最大300
  • SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ

    SecuSTATION
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
    用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応形状パンチルト型白色防塵防水性能IP66スピーカー対応画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ i-PRO

    フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ

    i-PRO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    画素数フルHD使用場所屋内対応
  • SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
    用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。防塵防水性能IP66画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用接続台数2台
  • 中継器 マスプロ電工

    中継器

    マスプロ電工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC9V(ACアダプター使用):AC100Vケーブル長(m)1.2防塵防水性能66RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO

    フルHD屋内NWカメラ PTZ

    i-PRO(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
    材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • 屋内全方位 AIカメラ i-PRO

    屋内全方位 AIカメラ

    i-PRO
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
    付属品ワイヤー取付金具、 アタッチメント金具材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV画角360°対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
  • 防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き DXアンテナ

    防犯カメラ 監視カメラ ワイヤレス フルHDカメラ 10インチモニターセット 双方向通話可 センサーライト付き

    DXアンテナ
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷
    センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。 カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。 カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。 アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。 別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。 2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。) 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
    その他【規格表】WSS10M1CL(43378)※DXアンテナのHP確認電源ACアダプター防塵防水性能IP66記憶容量(GB)最大256データ転送速度WSS10M1CL(72193)
  • 防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW 塚本無線

    防犯カメラ 220万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型 赤外線監視カメラ WTW-AR902HW

    塚本無線
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    220万画素AHD赤外線カメラ 高画質220万画素CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
    付属品ACアダプター質量(g)約285電源(V)DC12V/約357mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(※寸法には取付金具は含みません)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】200万画素、【映像出力】AHD出力:1920×1080(1080P)保証期間1年使用場所屋外LED使用数(個)Φ5mm赤外線LED850nm:18防水性あり音声動作距離(m)赤外線監視可能:約10画角水平角度約78度※CVBS時水平視野角度75度
  • 防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 塚本無線

    防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3

    塚本無線
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載 42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
    付属品ACアダプター質量(g)約110(※取付金具含まず)電源(V)DC12/約143mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1音声
  • 9インチモニターカメラ マリンテック

    9インチモニターカメラ

    マリンテック
    42,980税込47,278
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
    電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC機能夜間撮影寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75防塵防水性能IP65延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
  • 超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ

    超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット

    ブロードウォッチ
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
    用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)信号形式NTSC(カメラ)HDD320GB画素数約30万画素使用場所屋外接続台数4台画角120°動作温度範囲(℃)-10~50イメージセンサー1/4inchCMOS有線LAN1か所
  • 小型細身屋内型防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型細身屋内型防犯カメラ

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
    付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)仕様防水仕様あり、赤外線機能なし寸法(mm)約Φ20×80質量(g)約51電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサー1/3インチCCD有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋内画角65度
  • Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000

    Brinno(ブリンノ)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。
    仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)モードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要 ディーエーピーネットワーク

    配線不要 モニター搭載赤外線防犯カメラ 防犯カメラ 乾電池式 ワイヤレス 屋外 屋内 人感センサー 赤外線 夜間撮影 小型 コンパクト モニター付き 工事不要 配線不要

    ディーエーピーネットワーク
    6,080税込6,688
    1個
    5日以内出荷
    乾電池式で配線不要、どこでも簡単に設置できる防犯カメラ。人感センサーで自動録画し、赤外線LEDにより夜間撮影にも対応。コンパクトで目立ちにくく、防水仕様(IPX6)で屋根のある屋外設置も可能。モニター搭載でその場で映像確認ができる。
    用途自宅や事務所の防犯対策や不審者監視に。屋外の玄関先や駐車場、倉庫の見守りに。夜間の監視や簡易的な防犯対策に。材質ABS樹脂質量(g)250電源単三乾電池×8本センサー約10m画素数130万防水性IPX6本体寸法(cm)約13×10×5.5モニターサイズ2インチmicroSDカード最大32GB
  • CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 プラネックスコミュニケーションズ

    CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度

    プラネックスコミュニケーションズ
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
    付属品CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等)仕様Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒カラー、モノクロ質量(g)約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り)電源DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電表示オーバーレイ:なし、日時レンズf:1.6 mm、F:2.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×50×163機能ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカードインターフェースRESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット解像度ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360動作環境温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと)保証期間1年間防塵防水性能IP66映像素子RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素LEDStatus、Network、SDカード、赤外線ケーブル長(mm)620撮影距離(cm)50 ~ ∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、感度RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒音声入力対応(本体内蔵マイク)画角180°(水平)アラーム動体検知、音声感知音声圧縮方式G.711画像圧縮方式H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画)適合容量(GB)128向き正常、上下反転
  • 防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ 塚本無線

    防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋内用 超小型ミニチュア監視カメラ

    塚本無線
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    EX-SDI/HD-SDI対応のマルチモデル。高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。広角~中望遠のバリフォーカルレンズ搭載。EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ。デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応。EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能。高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます。手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。天井、据え置き設置可能な取付金具付属。2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。最大伝送距離。HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m。※5C-HFBTケーブル使用時
    仕様赤外線LEDなし形状小型容量1台質量(g)約200※取付金具含む電源(V)DC12/約300mA規格【信号】HD-SDI/EX-SDI寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65※取付金具含まず、突起物含むレンズサイズ(mm)2.8~12解像度録画:400万画素保証期間1年使用場所屋内用画角水平角度約30~75度※400万画素(解像度2560×1440)設定時
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約186レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
  • ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラホワイト質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n画素数500万画素(5M)使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • 防犯カメラ NEXTEC

    防犯カメラ

    NEXTEC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
    付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅簡単設置できる防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付 赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。 天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。 また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。 ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。 材質:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC サイズ:ダミーカメラ:Φ115×70mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm セット内容:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップにセット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
  • 5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
    形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION

    SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】 SecuSTATION

    SecuSTATION ドーム型パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD UFO】

    SecuSTATION
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)110 x 96 x 96質量(g)約566電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応画素数500万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloudアスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。ストレージmicroSDカード最大128GB
  • SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ2台セット

    SecuSTATION
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
    用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数カメラ:300万画素カメラ仕様2台モニターサイズ5インチ
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ3台セット

    SecuSTATION
    76,980税込84,678
    1セット
    5日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット SecuSTATION

    SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台セット

    SecuSTATION
    139,800税込153,780
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    必要なものが全部そろった防犯カメラセット
    用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。画素数500万画素モニターサイズ12.5インチ
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • 防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線

    防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

    塚本無線
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
    用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー画素数300万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
  • SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION

    SecuSTATION PoE4ch録画装置+500万画素防犯カメラ2台セット

    SecuSTATION
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
    用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
    寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ

    SecuSTATION
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
    用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応
  • 屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック) i-PRO

    屋内i-PRO mini L 有線LANモデル(ブラック)

    i-PRO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5075-G

    アクシスコミュニケーションズ
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事

    ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ

    安達商事
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
    用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ