絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • Baumer(86)
  • BOURNS(107)
  • CHINO(チノー)(126)
  • omron(オムロン)(771)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • PEPPERL+FUCHS(89)
  • RS PRO(847)
  • SICK(154)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(295)
  • testo(テストー)(62)
  • アサ電子工業(189)
  • オムロンヘルスケア(114)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
  • ヤガミ(214)
  • ユーアールディ(84)
  • 北陽電機(140)
  • 岩田製作所(254)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • 光電センサHP7用反射板:FEシリーズ azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射板:FEシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射板
  • ガス圧力スイッチ azbil(旧:山武)

    ガス圧力スイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能
    用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
  • 感震装置ビブコン azbil(旧:山武)

    感震装置ビブコン

    azbil(旧:山武)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 可視光火炎検出器 AFDシリーズ azbil(旧:山武)

    可視光火炎検出器 AFDシリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    油燃焼バーナ火炎用火炎検出器。
    材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ ミラー反射型

    azbil(旧:山武)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター azbil(旧:山武)

    ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター

    azbil(旧:山武)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    仕様フリーカットファイバに適用
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。
    材質-
  • アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵小形近接センサ:APM シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ● シリンダのストロークを非接触で検出できる ● 繰り返し精度が高いため位置検出のばらつきが少ない ● 禁銅対応で電池・電子部品工程などに適用可能 ● 小型で装置組み込みがしやすく、省スペース設計
    用途● シリンダのストローク検出(前進・後退位置確認) ● 電池製造装置(ワインダー、組立工程など) ● 自動組立装置の位置確認・工程確認 ● 高繰り返し動作が必要な装置での位置検出種類アンプ内蔵型使用温度範囲(℃)-10~55耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄材質(ケース)ポリアリレート樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4Vヘッド形状角消費電流(mA)10以下保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)応答周波数(Hz)120耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回応差動作距離の15%以下使用湿度範囲(%RH)35~85
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
    ヘッド形状溝
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
  • HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    HP100 シリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合AUD300C用タイプメンテナンスキット
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類受光器シリーズHP7シリーズ
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型投光器 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型投光器

    azbil(旧:山武)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類投光器シリーズHP7シリーズ
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応
    用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 反射型

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
  • コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武)

    コネクタ付コード PA5 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。
    保護構造IP67
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ用ブラケット azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ用ブラケット

    azbil(旧:山武)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ専用取り付けブラケット
  • AUD100シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)

    AUD100シリーズ用レンズユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    AUD100シリーズ用レンズユニット
  • 感震装置ビブコン azbil(旧:山武)

    感震装置ビブコン

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ● 地震発生時の水平・上下方向の揺れを検知し、設備を自動停止させる感震装置(地震感知器) ● 設定水平加速度 12±7ガルタイプで、微小~中規模の地震を高感度に検知 ● 地震特有のS波を検知する構造のため、機械振動や車両振動による誤動作が少ない ● 動作状態を**表示窓の色(緑:通常/赤:作動)**で一目で確認可能
    用途● 地震発生時の危険ガス供給遮断や設備の緊急停止による二次災害防止 ● 工場・プラント・ビル設備における設備保護用感震トリガ ● ボイラ、燃焼設備、空調設備などの安全停止インターロック用途 ● 地震発生時の警報発信・中央監視への信号入力用途質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)取付ピッチ130(W)×130(H)作動方式磁石式取付ねじM6(4個)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • 室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    ● 室内用に最適化された温湿度一体型センサ 室内環境の温度・湿度を1台で計測でき、空調制御用途に適した構成 ● 温度・湿度回路が相互に独立した設計 温度または湿度のみの結線・使用も可能で、制御仕様に柔軟対応できる ● 壁面取付のコンパクト・意匠性重視デザイン 室内設置を前提とした外観で、居室・管理空間に違和感なく設置可能
    用途● ビル空調の温湿度制御 事務所・商業施設・公共施設の空調制御用センサ ● 居室・管理室の環境監視 温湿度の常時監視による快適性・品質管理 ● 制御盤・機械室の室内環境把握 設備保護・異常検知を目的とした環境監視 ● BEMS/省エネ制御用途 室内温湿度データを用いた省エネ・最適制御
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。 ●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。 ●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。 ●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。
    用途●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。 ●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。 ●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。 ●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。 ●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。 ●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。
    用途●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。 ●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。 ●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
  • コネクタ azbil(旧:山武)

    コネクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
  • 圧力センサ:PY7100A azbil(旧:山武)

    圧力センサ:PY7100A

    azbil(旧:山武)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    42日以内出荷
    半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。
    用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • VAVコントローラチェッカー azbil(旧:山武)

    VAVコントローラチェッカー

    azbil(旧:山武)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    52日以内出荷
    VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。
    用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)

    ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット
    仕様-適合-種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-40~200アクチュエータの種類-検出距離-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
センサ