絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
-・F形・K形・L形・R形・T形・U形・Y形・その他・タテ形・ネジ形・パイプ取付形・フラット形・ヨコ形・円柱形・密着取付形・標準形・角形
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: センサ

5,151件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象検出方式透過型光色赤外線ヘッド形状電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)適合パイプ径(Φmm)8~13
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
欠品中
種類漏液センサ検出対象検出方式反射型保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)仕様NC、PPタイプ関連資料(7.24MB)
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
7,998税込8,798
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8保護構造IP67形状非埋込み形仕様取り付け金具付属タイプ直流2線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)応差約20%以下標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t周波数(Hz)(動作サイクル)最大200定格電流(mA)5~50電圧降下(V)3以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯許容リップル3%p-p以下出力形態NO質量(g)約20使用周囲温度(℃)-10~+50耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-Nomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書質量(g)約350(梱包状態)出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回測定周期(μs)150耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流3線式) E2EComron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 電源電圧範囲DC5~24V。
付属品取扱説明書質量(g)約45(梱包状態)タイプ円柱型、シールドタイプ材質(ケース)黄銅消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響使用電圧範囲4.75~30Vにて定格電源電圧時、検出距離の±5%以下使用電圧範囲(V)DC4.75~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内材質(検出面)ABS動作モードNO表示灯(検出表示)赤色シールドシールド応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500残留電圧(V)1以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ出力100以下(DC30V以下)電源の種類直流3線式
デジタルヒータ断線警報器用変流器 omron(オムロン)デジタルヒータ断線警報器用変流器omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V omron(オムロン)カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-Vomron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8 omron(オムロン)透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V)動作形態N.O.耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の10%以下
センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニット端子ねじM3.5端子(幅)7.6mm消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7モジュールJIS協約形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(5m)HIOKI(日置電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)超音波変位センサ E4PA-Nomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる超音波なので、色による影響はありません相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所ストレートタイプ延長ブラケット ストレートタイプ岩田製作所
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプストレートタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ岩田製作所
769税込846
1個
翌々日出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LXタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SYタイプ岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SYタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ岩田製作所
348税込383
1個
翌々日出荷
タイプLタイプ取付穴径ΦD(mm)3.1(M3用)取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
透過型ファイバ用レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)透過型ファイバ用レンズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
検出方式透過形曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-60~+350
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
当日出荷
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, PUR, Φ 4 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
ナットセット Y92Eシリーズ omron(オムロン)ナットセット Y92Eシリーズomron(オムロン)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S:Aシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)水中投入型測温抵抗体CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
長さL(mm)100
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)シートカップル・C060シリーズCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
26日以内出荷
フォト・マイクロセンサー omron(オムロン)フォト・マイクロセンサーomron(オムロン)
239税込263
1個
9日以内出荷
被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 K熱電対CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.88MB)
5A電流センサケーブル 三菱電機5A電流センサケーブル三菱電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル長(m)0.5
角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-8タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
センサ