絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: センサ

5,151件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクティブ バリコント PEPPERL+FUCHSインダクティブ バリコントPEPPERL+FUCHS
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M12PEPPERL+FUCHS
15,980税込17,578
1個
52日以内出荷
インダクティブ M V3 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M V3PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
52日以内出荷
インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR D6.5PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS高温近接 F135PEPPERL+FUCHS
149,800税込164,780
1個
27日以内出荷
超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M30PEPPERL+FUCHS
75,980税込83,578
1個
52日以内出荷
超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M18PEPPERL+FUCHS
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS超音波 ダブルシート検出 M18PEPPERL+FUCHS
82,980税込91,278
1個
52日以内出荷
超音波センサ PEPPERL+FUCHS超音波センサPEPPERL+FUCHS
47,980税込52,778
1個
37日以内出荷から67日以内出荷
超音波センサー F77 PEPPERL+FUCHS超音波センサー F77PEPPERL+FUCHS
40,980税込45,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
超音波センサー バリコント L2 PEPPERL+FUCHS超音波センサー バリコント L2PEPPERL+FUCHS
83,980税込92,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
光電センサー A REF PEPPERL+FUCHS光電センサー A REFPEPPERL+FUCHS
3,298税込3,628
1個
42日以内出荷
光電センサー R200 PRT PEPPERL+FUCHS光電センサー R200 PRTPEPPERL+FUCHS
86,980税込95,678
1個
42日以内出荷
位置検出センサー PGV PEPPERL+FUCHS位置検出センサー PGVPEPPERL+FUCHS
309,800税込340,780
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
光電センサー R202 PEPPERL+FUCHS光電センサー R202PEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
42日以内出荷
光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS光電センサー ML100PEPPERL+FUCHS
17,980税込19,778
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
光電センサー VDM28 PEPPERL+FUCHS光電センサー VDM28PEPPERL+FUCHS
97,980税込107,778
1個
52日以内出荷
IoT角度センサ交換電池 SIRC(サーク)IoT角度センサ交換電池SIRC(サーク)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
IoT角度センサ交換電池
用途IoT角度センサ用通信ユニット専用 交換電池種類塩化チオニルリチウム電池
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレート AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用エンドプレートAUTONICS(オートニクス)
239税込263
1個
4日以内出荷
種類エンドプレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:Modbus RTUサイドコネクタによる多段接続:最大30台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:EtherCATサイドコネクタによる多段接続:最大16台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ AUTONICS(オートニクス)ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータAUTONICS(オートニクス)
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定通信プロトコル:CC-Linkサイドコネクタによる多段接続:最大16台
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型放熱板の適用により発熱を最小化LED表示灯
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
ファイバーセンサBFNシリーズ AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズAUTONICS(オートニクス)
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型放熱板の適用により発熱を最小化白/緑のFNDディスプレイで視認性向上側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機ロータリーエンコーダ CEシリーズライン精機
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm電圧出力タイプ産業用アプリケーションに最適
質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60関連資料カタログ(0.79MB)供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ) ライン精機軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)ライン精機
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)
使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5関連資料カタログ(0.09MB)
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
85,980税込94,578
1個
92日以内出荷
用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から92日以内出荷
用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
8,998税込9,898
1個
92日以内出荷
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から92日以内出荷
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷から92日以内出荷
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)±15(±5%)
センサ