カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(287)
- 因幡電工(218)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

配管穴用パイプセット
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。色アイボリー
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
壁面取出しカバーPタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
配管穴用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。適合壁厚さ:200mmまで色アイボリー
片サドル(被覆銅管用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
壁面取出カバー(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。種類壁面取出しカバー
ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ケーブルスッキリダクト本体
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1袋(5本)6日以内出荷から17日以内出荷ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形種類ダクト長さ(m)2
エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
フリージョイントL 60型
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下