カテゴリ
絞り込み
種類
ウォールコーナー(17)
エルボ(17)
ダクト(9)
チーズ(2)
壁・天井貫通(3)
端末カバー(5)
継手(20)
色
グレー(42)
ブラウン(43)
ブラック(37)
ベージュ(50)
ホワイト(50)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(92)
- 因幡電工(84)
- 未来工業(80)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(16)
- メック(12)
- フソー化成(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 桃陽電線(9)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- EVUC(エバック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る

壁面取出カバー(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥639~税込¥703~1個4日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。種類壁面取出しカバー
壁面取出しカバーPタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
フリージョイントL 60型
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
ケーブルスッキリダクト本体
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1袋(5本)6日以内出荷ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形長さ(m)2種類ダクト
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個4日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。種類壁面取出しカバー適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個4日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
コーナーカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。色ホワイト適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで種類端末カバー
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
フリージョイント(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。種類フリージョイント色ホワイト
フラットエルボ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
ツイストジョイント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から32日以内出荷90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。種類ツイストジョイント
スッキリダクト本体80型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781パック(5本)4日以内出荷被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。種類ダクト型80長さ(m)2
室内機端末仕上材(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581シート(5枚)5日以内出荷ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。色ホワイト厚さ(mm)1寸法(mm)220×20種類端末カバー