絞り込み
種類
ウォールコーナー(15)
壁・天井貫通(1)
端末カバー(3)
色
グレー(9)
ブラウン(9)
ブラック(8)
ベージュ(11)
ホワイト(13)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 因幡電工(15)
- 桃陽電線(8)
- 未来工業(6)
- オーケー器材(5)
- メック(4)
- フソー化成(3)
- オーム電機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
「種類」から絞り込む

ウォールコーナー(15)

壁・天井貫通(1)

端末カバー(3)

壁面取出しカバーPタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
壁面取出カバー(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。種類壁面取出しカバー
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891個3日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類壁面取出しカバー
壁面取出カバーPタイプ(室内用)
Panasonic(パナソニック)¥739~税込¥813~1個3日以内出荷被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
室内機端末仕上材(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581シート(5枚)5日以内出荷ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。厚さ(mm)1寸法(mm)220×20色ホワイト種類端末カバー
コーナーカバーロングPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類端末カバー
コーナーカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類端末カバー
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下