イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 自封式ドレントラップ カクダイ

    自封式ドレントラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。色調クリアー適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂
  • ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材

    ドレンパイプ用逆止弁

    オーケー器材
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
    (ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用

    東栄工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCO

    ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)

    イチネンTASCO
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
  • エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイ

    エアコンドレンホース用逆止弁

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
  • ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用

    東栄工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)90
  • 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO

    耐候型エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • ウォーターベスト・鋼管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管末端取付専用

    東栄工業
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。
    耐熱温度(℃)90
  • 小型空調用ドレントラップ イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
    仕様エンビ管用、水平取付型種別フロートボール式空気逆流防止弁
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型

    アウス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプエル型
  • ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管中間取付専用

    東栄工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • TA285CV-1用断熱カバー イチネンTASCO

    TA285CV-1用断熱カバー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)(断熱材)10
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
    材質ABS樹脂
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型

    アウス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプストレート型
  • エアカットバルブ 耐候型 東光器材

    エアカットバルブ 耐候型

    東光器材
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式耐候型使用場所屋外用
  • イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用

    I-VALUE
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    グレー材質(本体)ASA樹脂
  • ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
    仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
  • ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用

    東栄工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)70
  • ドレンホース用逆止弁 オーケー器材

    ドレンホース用逆止弁

    オーケー器材
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
  • ウォーターベスト・床排水改修用 東栄工業

    ウォーターベスト・床排水改修用

    東栄工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
    適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
  • ドレンアップポンプ イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
    運転音(dB)30表示LED(動作状況)緑:正常 赤:異常揚程(m)(50/60Hz)2.5/3
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • ドレン用逆止弁 イチネンTASCO

    ドレン用逆止弁

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
    寸法A(mm)135寸法D(Φmm)85寸法B(mm)92寸法C(mm)68パイプサイズVP管 50A
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。
    用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    床面への立ち上がり排水管(塩ビ管(VP/VU)の上端に差し込んで取り付ける商品です。
    用途塩ビ管 床排水用
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。インクリーザを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
    用途塩ビ管 間接排水用耐熱温度(℃)60継手インクリーザ100×50接続配管VP/VU50
  • エアカットバルブ 一般型 東光器材

    エアカットバルブ 一般型

    東光器材
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム製エアカットバルブ 冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。 塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。 本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。 小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。 屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。 庫内・室内温度を保ちます。 病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。 蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。 配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
    型式一般型使用場所屋内用
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番786-8189材質本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP質量(g)240寸法A(mm)135寸法e(mm)85寸法b(mm)92適合サイズVP-50寸法c(mm)68
  • 100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    100A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-100
  • 100A エアーカットバルブ エスコ

    100A エアーカットバルブ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び100Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-4

ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります

エアカットバルブ