絞り込み
ブランド
- オーケー器材(16)
- 因幡電工(15)
- イチネンTASCO(14)
- I-VALUE(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- フソー化成(7)
- セキスイ(6)
- カクダイ(4)
- 東栄工業(4)
- オーム電機(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ミツギロン(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ソーゴ(1)
「呼び」から絞り込む

ミツギロン 虫無視バイバイ
ミツギロン(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。 耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。 ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。材質ポリカーボネート長さ(mm)46幅(mm)18.5色クリア質量(g)5奥行(mm)18.5適合ホース内径(Φmm)14・16
断熱ドレンホースチーズ
オーケー器材¥5,998~税込¥6,598~1セット(30個)ほか98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホース中間ジョイント
オーケー器材¥9,898~税込¥10,888~1セット(40個)98日以内出荷断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。材質(継手)PVC色アイボリー
断熱ドレンホースエルボ
オーケー器材(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(30個)98日以内出荷断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント
オーケー器材¥9,998税込¥10,9981セット(80個)98日以内出荷断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。材質(継手)PVC色アイボリータイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B
ドレンパイプ用ウォールプレート
因幡電工¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)4日以内出荷塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。材質PVC寸法C(mm)7色調アイボリー
『ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります
- ドレンホース/パイプ
- エアカットバルブ
- ドレン管用継手