絞り込み
ブランド
- I-VALUE
- オーケー器材(17)
- 因幡電工(14)
- イチネンTASCO(14)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- フソー化成(7)
- セキスイ(6)
- カクダイ(4)
- 東栄工業(4)
- オーム電機(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ミツギロン(2)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ソーゴ(1)
特価

IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ
I-VALUE¥499税込¥5491個当日出荷通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。仕様裏面シール仕様
IVL-FC-4200-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 8X8
I-VALUE¥449税込¥4941個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-FC-4100-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 6X6
I-VALUE¥419税込¥4611個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10
I-VALUE¥869税込¥9561個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-FC-4400-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 12X12
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品
I-VALUE¥529税込¥5821個翌々日出荷新型イージードレンホース継手用保温材。エルボ用材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
『ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります
- ドレンホース/パイプ
- エアカットバルブ
- ドレン管用継手