イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(159件のレビュー)
129税込142
1個ほか
欠品中
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(13件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウエアコン架台 コンクリートブロック 2個モノタロウ(43件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)販売区分業務用
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
KOクーラー架台 尾崎亀商店KOクーラー架台尾崎亀商店(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト洗濯機用高さ調整ゴムマットタツフト
636税込700
1個ほか
当日出荷
床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
欠品中
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100高さ(mm)90
室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)室外機樹脂置台Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用)BASEMAN(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgfオーム電機
739税込813
1個
3日以内出荷
ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350寸法B(mm)100寸法b(mm)60寸法H(mm)100付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
859税込945
1個
翌日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
プラベース 因幡電工プラベース因幡電工(6件のレビュー)
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用)BASEMAN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN基礎ブロックアンカープレートステンレス製BASEMAN(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
しりぽん HONESTしりぽんHONEST
499税込549
1袋(4個)
6日以内出荷
室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)BASEMAN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工リサイクロック 3分レールタイプ因幡電工(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
フリーベース 桃陽電線フリーベース桃陽電線
169税込186
1個
欠品中
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
のぞみ アカギのぞみアカギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
樹脂架台アイボリー メック樹脂架台アイボリーメック
13,980税込15,378
1箱(20個)
翌々日出荷
エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
材質樹脂アイボリー
リサイクロック Dタイプ 因幡電工リサイクロック Dタイプ因幡電工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
アングルスペーサ 伊藤電気製作所アングルスペーサ伊藤電気製作所
679税込747
1個
5日以内出荷
ブラック仕様本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)BASEMAN
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向けBASEMAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
種類一般型
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エアコン室外機架台 好川産業エアコン室外機架台好川産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
防振ゴム BASEMAN防振ゴムBASEMAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振対策用に。
用途関連部材厚さ(mm)10
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン架台