イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ライトロックベース フソー化成

    ライトロックベース

    フソー化成(14件のレビュー)
    1個
    欠品中
    ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
    高さ(mm)90奥行(mm)70
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(67件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • KOクーラー架台 尾崎亀商店

    KOクーラー架台

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
  • エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機

    エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

    オーム電機
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
    材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
  • 樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂製据付台

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    欠品中
    耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
    幅(mm)100高さ(mm)90
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • 基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN

    基礎ブロック(プルボックス固定用)

    BASEMAN(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
    用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ライトロックベース

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト

    洗濯機用高さ調整ゴムマット

    タツフト
    636税込700
    1個ほか
    当日出荷
    床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
    用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
  • プラベース 因幡電工

    プラベース

    因幡電工(6件のレビュー)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
    用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。色調グレー材質PP使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
  • フリーベース 桃陽電線

    フリーベース

    桃陽電線
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
    種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
  • 基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN

    基礎ブロックアンカープレートステンレス製

    BASEMAN(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
    用途関連部材
  • 基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN

    基礎ブロック(アンカータイプ)

    BASEMAN
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
    用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
  • 樹脂製エアコン架台 因幡電工

    樹脂製エアコン架台

    因幡電工(23件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
    用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
  • のぞみ アカギ

    のぞみ

    アカギ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN

    基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
    用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • リサイクロック 3分レールタイプ 因幡電工

    リサイクロック 3分レールタイプ

    因幡電工(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。
    用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • しりぽん HONEST

    しりぽん

    HONEST
    499税込549
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
    用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
  • NRKゴムマット BASEMAN

    NRKゴムマット

    BASEMAN
    399税込439
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
    用途関連部材厚さ(mm)3
  • リサイクロック Dタイプ 因幡電工

    リサイクロック Dタイプ

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。B-KTより横幅が300mm短い。(ツーバイフォー住宅用・コンクリート壁用)
    用途壁面用架台
  • 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

    BASEMAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
  • ATベース 桃陽電線

    ATベース

    桃陽電線
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台
    種別ATベース材質PPアイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。
    用途平地置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • のぞみパット アカギ

    のぞみパット

    アカギ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    のぞみ専用ゴムパット。材質:天然ゴム。防水塗膜面と充填するモルタルとの縁切り使用する製品です。のぞみ設置位置がズレないような形状になっています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)4
  • 樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    欠品中
  • 防振ゴム BASEMAN

    防振ゴム

    BASEMAN(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振対策用に。
    用途関連部材厚さ(mm)10
  • リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工

    リサイクロック アンカーベースタイプ

    因幡電工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
    用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン架台