イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度
    用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
  • エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ

    エアコン架台 コンクリートブロック 2個

    モノタロウ(47件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)材質コンクリート販売区分業務用
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • エアコン樹脂架台 モノタロウ

    エアコン樹脂架台

    モノタロウ(159件のレビュー)
    1個ほか
    完売
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    用途ルームエアコン室外機取付台材質PPアイボリー耐荷重(kg)60
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2組)
    当日出荷
    直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • ライトロックベース フソー化成

    ライトロックベース

    フソー化成(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
    高さ(mm)90奥行(mm)70
  • エアコン室外機用カバー 伊勢藤

    エアコン室外機用カバー

    伊勢藤(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。 夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。 バンド(付属品)2本で取り付けるだけで風などに飛ばされる心配もありません。 耐候性プラスチック使用です。
    材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82アズワン品番65-0477-29
  • エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズ

    エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー

    ニーズ
    1,098税込1,208
    1枚
    7日以内出荷
    すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
    材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
  • エアコン室外機遮熱パネル マグネット式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル マグネット式

    アイメディア(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    遮熱パネルで直射日光を遮り、太陽熱による温度の上昇を防ぎエアコン室外機の負担を軽減!。直射日光だけでなく、雨や雪、汚れなどからも室外機を守ってくれます。付属のマグネットシートで簡単に取り付けられます!パネル固定の紐付きだから飛ばされにくく、風が強い日も気にせずお使いいただけます。パネル面積が広く、大型の室外機もしっかりガード!88×40cm以下の室外機にお使いいただけます。
    付属品紐1本(長さ約3m)・マグネット3本(1本あたりの長さ約35cm)材質パネル:ポリエステル・アルミニウム、紐:ポリプロピレン寸法(cm)(約)90×42適応寸法(cm)(約)88×40以下
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用

    オーム電機
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に
    材質PET幅(mm)100長さ(m)20
  • 断熱シート フソー化成

    断熱シート

    フソー化成(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷
    配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
    幅(mm)100厚さ(mm)0.2ホワイト
  • たて桟 メック

    たて桟

    メック(4件のレビュー)
    649税込714
    1セット(2本)
    当日出荷
    桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
    付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
  • 室外機用遮熱フィルム アーネスト

    室外機用遮熱フィルム

    アーネスト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(8枚)
    当日出荷
    エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
    用途室外機カバー・日よけシールとして材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリルシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)耐熱温度(℃)80
  • KOクーラー架台 尾崎亀商店

    KOクーラー架台

    尾崎亀商店(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
  • エアコン室外機保護フルカバー アルミ ヒロ・コーポレーション

    エアコン室外機保護フルカバー アルミ

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1枚
    翌日出荷
    室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き
    用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
  • アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
  • 樹脂製エアコン架台 因幡電工

    樹脂製エアコン架台

    因幡電工(23件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
    用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PPアイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • エアコン室外機カバー LEC(レック)

    エアコン室外機カバー

    LEC(レック)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。
    用途エアコン室外機用仕様エアコン材質本体:ポリエステル寸法(mm)820×320×640質量(g)121タイプ室外機カバー
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エアコン室外機取付用ブロックです。 軽くて丈夫なプラスチック製です。
    付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ寸法L(mm)350寸法H(mm)100寸法B(mm)100寸法b(mm)60
  • エアコン室外機日よけ屋根 イチネンTASCO

    エアコン室外機日よけ屋根

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
    用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
  • 室外機用 遮熱フィルム アーネスト

    室外機用 遮熱フィルム

    アーネスト
    1,298税込1,428
    1袋(4枚)
    当日出荷
    室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
    用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール寸法(cm)20×32
  • エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機

    エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

    オーム電機
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
    材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
  • マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業

    マグネット式エアコン室外機バリアパネル

    東和産業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
    材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
  • 基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN

    基礎ブロック (配管・機械固定用)

    BASEMAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
    用途配管用基礎ブロック
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。巻きやすい小巻タイプ
    材質PET幅(mm)100長さ(m)2
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • 室外機日よけカバー グリーンライフ

    室外機日よけカバー

    グリーンライフ
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    エアコン室外機への直射日光を遮り、消費電力を削減します。夏場の電気代対策におすすめです。耐久性に優れた亜鉛メッキ鋼板を使用しているので、アルミシート製品に比べて丈夫で長持ち。工事・工具不要!バンド式で簡単に取り付けられます。室外機のカラーに合わせた塗装仕上げで家の外観に馴染みます。
    用途エアコン室外機の日よけ材質カバー/スチール、バンド/ポリエステル固定方法バンド式
  • エアコン室外機サンガード 清水産業

    エアコン室外機サンガード

    清水産業(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    7日以内出荷
    置くだけ!10個の強力マグネットで取り付け簡単!。室外機に合わせて折り曲げるだけ。強力磁石でピタッ。直射日光をガード!高温による室外機の負担を軽減。ホコリ・汚れ対策にも。
    用途エアコン室外機カバー材質本体/ポリエステルアルミ蒸着フィルム、中材/ポリエチレン、マグネット/ネオジウム、マグネット前カバー/アルミ蒸着PP不織布、バイヤス/ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)約350×850質量(g)75
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • エアコン室外機カバー 台風防止弾性バンド付き 万方商事

    エアコン室外機カバー 台風防止弾性バンド付き

    万方商事
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    工具不要で簡単に取り付けできる室外機カバーです。耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、日除け効果で室外機の温度上昇を抑えて省エネに貢献。オールシーズン使用でき、雨や汚れからもしっかりガードします。手軽に設置できる快適・省エネアイテムです。
    用途室外機用に。厚さ(mm)3質量(g)320寸法(cm)約80×34×57
  • エアコン室外機遮熱パネル貼付式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル貼付式

    アイメディア
    699税込769
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!。室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
    材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
  • 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト

    洗濯機用高さ調整ゴムマット

    タツフト
    636税込700
    1個ほか
    当日出荷
    床に伝わる振動を軽減 直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。 排水ホースのスペース確保 高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。 洗濯物の取り出しが楽に 縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。 洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に 洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
    用途洗濯機の脚上げ材質ゴム
  • 固定ブロック 未来工業

    固定ブロック

    未来工業
    859税込945
    1個
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • ATベース 桃陽電線

    ATベース

    桃陽電線
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台
    種別ATベース材質PPアイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
  • フリーベース 桃陽電線

    フリーベース

    桃陽電線
    169税込186
    1個
    欠品中
    室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
    種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
  • エアコン室外機用カバー TRUSCO

    エアコン室外機用カバー

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
室外機部品