絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 壁埋込形換気扇


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
金属製換気扇 強-弱・速調付 Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用羽根(Φmm)250仕様排気・強・弱・速調付質量(kg)3.4寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター火もひき連動式、3枚換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
ガラス窓用換気扇 ウィンペット Panasonic(パナソニック)ガラス窓用換気扇 ウィンペットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
換気扇(フィルター付き) ナカトミ換気扇(フィルター付き)ナカトミ
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
フィルター付きで羽根に油がつきにくくお掃除がラクラクです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。
仕様PL保険加入付属品木ネジ×4本材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
標準換気扇 一般住宅用 連動式 三菱電機標準換気扇 一般住宅用 連動式三菱電機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ三菱電機
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 連動式三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用羽根径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)175角質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
床下用換気扇 Panasonic(パナソニック)床下用換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470仕様局所換気専用質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリア格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源コード7A 125V定格電圧(V)100
引きひも式 台所用換気扇 Panasonic(パナソニック)引きひも式 台所用換気扇Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浴室用換気扇 プロペラファン Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 プロペラファンPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式
台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業台所 一般換気扇 フィルター付高須産業
3,798税込4,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
質量(kg)3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 風圧式 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 風圧式三菱電機
9,798税込10,778
1台
8日以内出荷
質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)12.50/15.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154風量(m3/h)(50Hz/60Hz)456/468羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ハネ径(mm)500
換気扇(交換式フィルタータイプ) 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ)東芝キヤリア
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
一般換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)100電源コード7A 125V
東芝 台所用換気扇 東芝キヤリア東芝 台所用換気扇東芝キヤリア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
浴室用換気扇 風圧式 三菱電機浴室用換気扇 風圧式三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
窓用ツインファン 同時給排気形 高須産業窓用ツインファン 同時給排気形高須産業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
標準換気扇 インテリアタイプ 連動式 三菱電機標準換気扇 インテリアタイプ 連動式三菱電機
12,980税込14,278
1台
12日以内出荷
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)11/13電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×315×197風量(m3/h)(50Hz/60Hz)444/450羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.4電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 電気式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 再生形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/16電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×296×160風量(m3/h)(50Hz/60Hz)510/546羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 連動式・速調付三菱電機
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39/23.50/27電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/30/29.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1002/1002/738/720羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製三菱電機
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)17.3羽根径(Φmm)450電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁埋込形換気扇