絞り込み
ハネ径(cm)
- 35
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8.5(3)
- 13(1)
- 15(15)
- 20(37)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(53)
- 30(49)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 40(20)
- 45(6)
- 50(16)
- 60(12)
- 75(1)
- 82(1)
- 91.4(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
取付寸法(mm)
- 395角(3)
- 405角(1)
- 434角(1)
適合場所
- 事務所(1)
- 厨房(1)
- 居間・居室(1)
- 工場・倉庫(3)
- 店舗(1)
ブランド
- 三菱電機(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- 光新産業(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(3)
15(15)
20(37)
25(53)
30(49)
35
40(20)
45(6)
50(16)
60(12)
ハネ径(cm)をもっと見る

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40