絞り込み
ハネ径(cm)
- 60
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8.5(3)
- 13(1)
- 15(15)
- 20(37)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(53)
- 30(49)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 35(15)
- 40(20)
- 45(6)
- 50(16)
- 75(1)
- 82(1)
- 91.4(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
取付寸法(mm)
- 655角(1)
- 675角(2)
適合場所
- 事務所(1)
- 工場・倉庫(2)
- 店舗(1)
ブランド
- 三菱電機(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(3)
15(15)
20(37)
25(53)
30(49)
35(15)
40(20)
45(6)
50(16)
60
ハネ径(cm)をもっと見る

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥93,980~税込¥103,378~1台4日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷質量(kg)28電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台欠品中質量(kg)29電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080電源三相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200羽根径(Φmm)600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V
三菱電機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷電圧(V)200電源三相公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0