絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
「ハネ径(cm)」から絞り込む

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 換気扇
オーム電機(49件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
換気扇
高須産業(17件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
窓用換気扇
高須産業(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造用途窓用付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本仕様シャッター形式:なしタイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)15/17取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)騒音値(dB)(50/60Hz)40/42風量(m3/h)(50/60Hz)500/510
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
浴室用換気扇 壁埋込形
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台欠品中強制排気、自然給気の同時給排式仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排
高須産業¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V
三菱電機(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷電圧(V)200電源三相換気方式排気機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
一般換気扇 スタンダード
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
窓用ツインファン 同時給排気形
高須産業¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)付属品固定部品(A/B)×各1個、木ネジ小(4.1×20)×5本、木ネジ大(4.1×45)×2本、サッシ(長・短)×各2本、延長パネル×6枚、ソフトテープ×2本(巾15mm×厚10mm×長1500mm)、ブランクキャップ×2ケ、落下防止ワイヤー×1本(200mm)、取扱/取付説明書(保証書は取扱/取付説明書に記載)×1冊電源(V)AC100ハネ径(cm)20モーター2モーター電源コード(m)2フィルター防虫フィルター付ファン2ファン(プロペラファン×2)取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1台7日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター連動式電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
フィルターコンパック換気扇 交換型フィルタータイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
標準換気扇 一般住宅用 連動式
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
金属製換気扇 遠隔操作式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5















![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)


















![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64347046-210414-02.jpg)











![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)