絞り込み
ハネ径(cm)
- 15
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8.5(3)
- 13(1)
- 20(37)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(53)
- 30(49)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 35(15)
- 40(20)
- 45(6)
- 50(16)
- 60(12)
- 75(1)
- 82(1)
- 91.4(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
取付寸法(mm)
- 175角(7)
- 180角(2)
適合場所
- 台所(3)
ブランド
- オーム電機(3)
- 三菱電機(3)
- 高須産業(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- エスコ(1)
- ナカトミ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本電興(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(3)
15
20(37)
25(53)
30(49)
35(15)
40(20)
45(6)
50(16)
60(12)
ハネ径(cm)をもっと見る

一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
OHM 換気扇
オーム電機(48件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7操作方法引きひも
OHM フィルター付換気扇
オーム電機(15件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付周波数(Hz)50/60
標準換気扇 一般住宅用 連動式
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
台所 一般換気扇 フィルター付
高須産業¥5,198税込¥5,7181台欠品中ファンの汚れを軽減するフィルター付用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
スタンダード換気扇
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
換気扇
ナカトミ¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷オイルポケット付きです。電源コードの左右取出し可能です。引きひもスイッチ式です。フレームは丈夫なスチール製を採用しております。付属品木ネジ×4本仕様PL保険加入材質樹脂/スチール電源(V)単相100(50/60Hz)保証期間1年色(本体)ホワイト
標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式
三菱電機¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌々日出荷引きひもスイッチ。引きひも連動式シャッター。掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け。材質【フレーム・シャッター】塗装鋼板寸法(mm)266×240×50質量(kg)1.6寸法【埋込】17.5cm角電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)15.5 / 17材質(羽根)PP樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)3436.5風量(m3/h)(50/60Hz)290 / 325羽根径(Φmm)150