絞り込み
ハネ径(cm)
- 45
- 2(1)
- 2.5(1)
- 8.5(3)
- 13(1)
- 15(15)
- 20(37)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(53)
- 30(49)
- 31(1)
- 33.5(1)
- 35(15)
- 40(20)
- 50(16)
- 60(12)
- 75(1)
- 82(1)
- 91.4(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
取付寸法(mm)
- 500角(1)
- 555角(1)
- 560角(1)
適合場所
- 居間・居室(1)
- 工場・倉庫(1)
ブランド
- 三菱電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東芝キヤリア(1)
- 光新産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ハネ径(cm)」から絞り込む
8.5(3)
15(15)
20(37)
25(53)
30(49)
35(15)
40(20)
45
50(16)
60(12)
ハネ径(cm)をもっと見る

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 単相100V
三菱電機¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷質量(kg)17.3電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)170/220電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)41/44外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×307風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4200/5000公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200羽根径(Φmm)450機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0