絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 壁埋込形換気扇


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
177件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
浴室循環型換気扇 高須産業浴室循環型換気扇高須産業
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kgアズワン品番65-8308-69
工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ エスコ工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズエスコ
51,500税込56,650
1台
8日以内出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 高耐食タイプ 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 高耐食タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製 三菱電機有圧換気扇システム部材 バックガード ステンレス製三菱電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×512×164
エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット 三菱電機エアフロー環気システム / 戸建住宅専用サニタリー換気ユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式 三菱電機標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式三菱電機
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ 三菱電機メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式 三菱電機標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.1電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)34.50/39.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/38.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1104/1104羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式 三菱電機フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式三菱電機
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)36/40電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)37.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1002/1002羽根径(Φmm)300機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式 三菱電機標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式三菱電機
10,980税込12,078
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 給気用 60cm三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×346公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)705/1030質量(kg)28騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63.50/68.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm 三菱電機有圧換気扇 低騒音形 排気用 60cm三菱電機
109,800税込120,780
1台
欠品中
羽根径(Φmm)600外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×710×313公称出力(W)(50Hz/60Hz)2200/2200消費電力(W)(50Hz/60Hz)725/1080質量(kg)29騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/62.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)12500/15000機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ三菱電機
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400電圧(V)200
パイプ用ファン JAPPYパイプ用ファンJAPPY
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
・前面部コンパクト設計 ・24時間換気対応 ・強弱2段切替 ・コストパフォーマンス重視
質量(g)700電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)騒音値(dB)33/35(強)、24/26(弱)風量(m3/h)80/83(強)、50/55(弱)
圧力扇 単相200 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相200テラルクリタ(旧栗田電機)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~11dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式トラスコ品番114-9766質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇 三相200 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 三相200テラルクリタ(旧栗田電機)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式トラスコ品番114-9796質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇 単相100 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相100テラルクリタ(旧栗田電機)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式トラスコ品番114-9759質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇(排気形) テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇(排気形)テラルクリタ(旧栗田電機)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
トラスコ品番856-9051質量(kg)3.32018年トラスコ掲載ページ9 0987
有圧換気扇(圧力扇) スイデン有圧換気扇(圧力扇)スイデン
178,800税込196,680
1台
翌々日出荷
騒音を大幅に抑えた両側ベルマウス仕様です。信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
2018年トラスコ掲載ページ9 0986
浴室用換気扇 コンビフローファン Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 コンビフローファンPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm質量(kg)2.1(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)6.5マンセル値フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)東芝キヤリア
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)東芝キヤリア
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50、60極数(P)4
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス標準形)東芝キヤリア
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
方式排気式(給気式)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ給気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式給気式表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(メッシュタイプ排気専用)東芝キヤリア
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(格子タイプ)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア一般換気扇インテリアパネルタイプ東芝キヤリア
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V定格電圧(V)100
壁埋込形換気扇