絞り込み
ハネ径(cm)
取付寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 壁埋込形換気扇


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
177件中 161177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
居間用換気扇格子タイプ 東芝キヤリア居間用換気扇格子タイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
適合場所居間付属品木ねじ 4本材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)0.07、0.07消費電力(W)6、6.5スイッチ125V 1A定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)28、28.5電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)115、118
浴室用換気扇プロペラファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇プロペラファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
適合場所浴室材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂電流(A)0.14、0.17消費電力(W)13、15風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198定格電圧(V)100方式連動式(同時吸排)定格周波数(Hz)50、60モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)アズワン品番64-1108-05色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ 東芝キヤリア浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
適合場所浴室付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂質量(kg)1.2電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6定格電圧(V)100方式風圧式(同時給排可能)定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯電流ヒューズ250V 0.5A色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
一般換気扇不燃形 東芝キヤリア一般換気扇不燃形東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂質量(kg)4電流(A)0.35、0.37消費電力(W)32、34定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)50、60表面処理(化粧枠)メラミン塗装騒音値(dB)36.5、37.0電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0、(羽根)マンセルN8.25、(つまみ)マンセルN8.25、(オイルパック)マンセルN8.25、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)888、999
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
6,398税込7,038特価
1台
当日出荷
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
有圧換気扇 東芝キヤリア有圧換気扇東芝キヤリア
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。] 排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。 海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。 浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。 化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。電源単相100V色調ステンレス地色極数(P)4
オールステンレス形圧力扇 テラルオールステンレス形圧力扇テラル
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
モーター外殻にもステンレスを採用し低温仕様のモーターを搭載した完全ステンレス型です。
ハネ径(cm)30仕様1速式、電源コードなしトラスコ品番722-3439質量(kg)6出力(W)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/36寸法(縦×横)(mm)377×377
標準有圧換気扇用オプション 三菱電機標準有圧換気扇用オプション三菱電機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準有圧換気扇 三菱電機標準有圧換気扇三菱電機
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V 換気扇 エスコAC100V 換気扇エスコ
9,450税込10,395
1個(1台)
翌日出荷
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
農事用ロスナイ 三菱電機農事用ロスナイ三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓
質量(kg)8消費電力(W)(50/60Hz)33/40電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)38/40風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140温度交換効率(%)63/60
居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ 三菱電機居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
外気清掃フィルター内臓
質量(kg)7.5ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5質量(kg)4.5電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65電源電圧(V)100
浴室用換気扇 連動式 三菱電機浴室用換気扇 連動式三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付きタイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
換気扇 J&S換気扇J&S
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
壁埋込形換気扇