38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • 浴室用換気扇 プロペラファン 排気 高須産業

    浴室用換気扇 プロペラファン 排気

    高須産業
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    適合場所浴室用適合パイプ径(Φmm)150ハネ径(cm)13消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所浴室用適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
  • 水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)

    水洗トイレ用換気扇 窓取付形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
    仕様窓取付形、排気質量(kg)1.2スイッチ内蔵:引きひも式適合場所水洗トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4取付け可能窓枠高さ(mm)285~630騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5色(マンセル値)7.5YR8.9/0.7換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付付属品プラグコード質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 200mm径タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電気式シャッター 壁面取付形
    適合パイプ径(Φmm)200仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
  • パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • 台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 BL認定

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    適合場所台所用埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気、ワンタッチ着脱油受け材質オリフィス:樹脂製質量(kg)1.8タイプBL認定商品スイッチ内蔵:引きひも式ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29シャッター連動式基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製認定番号BLVU032126騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42色(マンセル値)オリフィス:5.1Y9.2/0.5、羽根:5.1Y9.2/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
  • 台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 強弱速調付 金属製

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    適合場所台所用仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
  • パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    適合場所浴室用適合パイプ呼び径Φ150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)150適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    欠品中
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)150仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●インテリアパネル形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)1.1マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
  • 一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター無

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    4,898税込5,388特価
    1台
    当日出荷
    タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
  • パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 湿度センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
  • パイプファン 給気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形付属品ねじ(本体固定用)2本質量(kg)0.85マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
  • AC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速) エスコ

    AC100V/Φ40cm 工業用換気扇(1速)

    エスコ
    54,000税込59,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897E-40A電圧(V)AC100ハネ径(cm)40
  • AC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速) エスコ

    AC100V/Φ35cm 工業用換気扇(1速)

    エスコ
    49,900税込54,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897E-35A電圧(V)AC100ハネ径(cm)35
  • AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速) エスコ

    AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速)

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897E-25A電圧(V)AC100ハネ径(cm)25
壁取付形換気扇