絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • 東芝キヤリア(14)
  • 新コスモス電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 高須産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度スイッチ露出形 三菱電機

    温度スイッチ露出形

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
  • 24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ) 三菱電機

    24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
  • 産業用送風機コントロールスイッチ 三菱電機

    産業用送風機コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 速度調節器 三菱電機

    速度調節器

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
  • サイクル扇専用速度調節器 三菱電機

    サイクル扇専用速度調節器

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
    付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個適合機種CY40-WG
  • 産業用送風機用コントロールスイッチ 三菱電機

    産業用送風機用コントロールスイッチ

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.30
  • 湿度スイッチ 埋込 三菱電機

    湿度スイッチ 埋込

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
  • コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時) 三菱電機

    ダクト用換気扇DCブランレスモーター搭載タイプ / 専用コントロールスイッチ(風量スイッチ選択時)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量2ノッチ選択時
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×36.50
  • 換気扇専用温度スイッチ(埋込形) 三菱電機

    換気扇専用温度スイッチ(埋込形)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×72
  • V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ 三菱電機

    V-150CRL-D、V-200CRL-D専用 / コントロールスイッチ

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
  • ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • サイクル扇専用速度調節器 三菱電機

    サイクル扇専用速度調節器

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
  • タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時) 三菱電機

    タクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載タイプ専用 / コントロールスイッチ(風量3ノッチ選択時)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    欠品中
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量3ノッチ選択時
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
  • 延長温度センサー 三菱電機

    延長温度センサー

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.2
  • 24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機

    24時間換気用スイッチ(標準タイプ)

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。定格0.5A・AC300V。24時間換気専用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
  • コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V。消費電力10W未満機種用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • コントロールスイッチ(入・切タイプ) 三菱電機

    コントロールスイッチ(入・切タイプ)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    運転表示ランプ付(LED)。入・切のみスイッチ。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。消費電力10W以上の機種に適用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    ロスナイ 換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    92日以内出荷
    用途ロスナイ 換気扇用システム部材 換気扇用コントロールスイッチです材質プラスチック製パネルスイッチ強・弱スイッチ定格15A AC 300Vランプ運転表示ランプ付入数(個)1
  • 専用タイムスイッチボックス 三菱電機

    専用タイムスイッチボックス

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×210×70
  • 24時間換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    24時間換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
  • 延長用リモコンコード 三菱電機

    延長用リモコンコード

    三菱電機
    1,098税込1,208
    1台
    7日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード
    付属品コネクター変換アダプタ有効長(m)5
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル。運転動作〔夜間運転:微弱風量運転を行います〕〔昼間運転:コントロールスイッチ・リモコン等の風量で動作します〕。PZ-N24SまたはPZ-N24SD 1台で、24時間換気ユニットを10台まで運転できます
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:5.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】285×554×420
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リレーボックス
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ1台とDC12V出力外部機器(空調機等)最大4台(グループ)の連動システムにおいて、いずれか1台(グループ)の外部機器が動けば、ロスナイが運転し始めます。接続は、無極性2線で可能(誤結線も心配がありません)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×92×42
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ運転・脱臭運転。表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります。業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)。学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)。給気送風機の間欠運転と停止を行います。取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)。仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ルームコントローラ
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
  • ロスナイ用コントロールSW 三菱電機

    ロスナイ用コントロールSW

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • 埋込スイッチ換気-仕様 三菱電機

    埋込スイッチ換気-仕様

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
  • 環境センサー 三菱電機

    環境センサー

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
  • 埋込スイッチ 三菱電機

    埋込スイッチ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    電源、風量切換スイッチ。照明ランプ入・切スイッチ付。壁埋込形スイッチ。レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】70×120×14.30
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • ワイヤレスリモコン 三菱電機

    ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単四電池2本、ホルダー固定ネジ付属。レンジフードファンの操作がラクラク。入・切、風量調節操作が可能。低い位置からでも運転操作が可能です。
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    換気システム用コントロールスイッチ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
換気扇スイッチ