絞り込み
ブランド
- 三菱電機(244)
- Panasonic(パナソニック)(129)
- 東芝キヤリア(30)
- 未来工業(9)
- 高須産業(9)
- JAPPY(8)
- 伊藤電気製作所(6)
- 光新産業(6)
- HOJO(5)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
- スイデン(1)
- 日動電工(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301材質ステンレス(SUS304)
屋外フード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用
高須産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
パイプフード (薄型)
未来工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から翌々日出荷コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。付属品ボディーと同色ビス付材質ステンレス製
有圧換気扇用保護カード(標準形、耐熱形、低温形、静音形用)
光新産業¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷付属品ガード取付バンド、取扱説明書ハネ径(cm)20塗装色黒塗装ポリエチレンコーティング
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
屋外フード用 着脱網 アルミ製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30材質アルミ製
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から10日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防鳥フード
HOJO¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。用途換気扇用フード材質ステンレス色ツヤ消しブラック寸法D(mm)175
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)材質ステンレス製寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質鋼板製t1.6mm色アイボリー溶断温度(℃)120±5
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm奥行(mm)325
レンジフード用部材 アダプターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
産業用換気扇用保護ガード
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から23日以内出荷付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個材質(ガード)軟鋼線表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
屋外フード(アルミ製)
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷着脱網取付可能形・組立式材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅75cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)749