絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質鋼板製t1.6mm色アイボリー溶断温度(℃)120±5
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
東芝キヤリア¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台欠品中耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防鳥フード
HOJO¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。用途換気扇用フード材質ステンレス色ツヤ消しブラック寸法D(mm)175
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
レンジフード用部材 フラット形レンジフード 横幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm奥行(mm)325
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
産業用換気扇用保護ガード
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷から23日以内出荷付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個材質(ガード)軟鋼線表面処理(ガード)粉体塗装色調(ガード)マンセル10YR9/1
産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から10日以内出荷付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本材質(枠)SUS304、(金網)SUS304寸法H(mm)15寸法G(mm)15
深形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
屋外フード(アルミ製)
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台3日以内出荷着脱網取付可能形・組立式材質耐食アルミニウム合金質量(kg)1寸法H(mm)305寸法A(mm)340寸法F(mm)13寸法D(mm)254寸法E(mm)340寸法B(mm)320寸法C(mm)320板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8寸法J(mm)304寸法G(mm)17
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)899
ウェザーカバー
三菱電機¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷プラスチック製。取付けネジ付属。取付用木ネジ付属ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×150
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 給排気形標準
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)色ステンレス地金色(ツヤ消し)
レジスター
日動電工¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。材質ASA
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷付属品水切板2枚仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12