絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)120±5
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)72±5
屋外フード用 着脱網 アルミ製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から6日以内出荷適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30材質アルミ製
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×127.50
ロスナイシステム部材 / 防火ダンパー付ステンレス製フード
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅75cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)749
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷から4日以内出荷仕様幅60cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)599
キツチンフード
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷フード上部にも吸込口を設け効率よく排気します。システム部材P-60GF-M取付可能。レンジ専用フード。メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】599×580×550
角型フード
HOJO¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷用途換気扇用フード材質ステンレス厚さ(mm)0.4寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172寸法(幅W×高さH)(mm)246×196出幅(mm)102切込寸法(mm)150×199
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
高須産業¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品種別自然給気専用材質ステンレス製適合パイプ径(Φmm)100
サイクロン排気フード 角型Φ100 防火ダンパー無し
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷から4日以内出荷サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様材質ステンレス表面仕上げ粉体焼付け塗装
排気フード
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。仕様水切り板付材質ステンレス表面処理粉体焼付塗装適合パイプ径(Φmm)100
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4材質ステンレス製専用色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)585寸法B(mm)185寸法C(mm)85
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷防虫網付(10メッシュ)付属品水切板2枚、ねじ12本材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。仕様防火ダンパー付材質鋼板製t1.6mm色アイボリー溶断温度(℃)72±5