絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷適合機種FY-20GSUD,20GSU3材質ステンレス製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台62日以内出荷適合機種FY-90KTU4,90KTUS4材質軟鋼線材製寸法A(mm)1090寸法F(mm)400寸法D(mm)610寸法E(mm)450寸法B(mm)1040寸法C(mm)1028
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷防虫網付(10メッシュ)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14.5寸法L(mm)5寸法H(mm)482寸法A(mm)760寸法F(mm)106寸法D(mm)400寸法E(mm)670寸法B(mm)720寸法C(mm)674板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)725寸法G(mm)380寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.2寸法L(mm)5寸法H(mm)359寸法A(mm)574寸法F(mm)79寸法D(mm)320寸法E(mm)500寸法B(mm)540寸法C(mm)507板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)539寸法G(mm)285寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2寸法L(mm)6寸法H(mm)284寸法A(mm)468寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)400寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)433寸法G(mm)235寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ステンレス製t1.5mm適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ステンレス製t1.5mm溶断温度(℃)120±7
レンジフード用部材 電動シャッター付アダプターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下消費電力動作時5W以下、開放時3W以下
レンジフード マントルフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード ダクトカバー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S材質鋼板色シルバー高さ(mm)500
レンジフード サイドフード ACモーター
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品質量(kg)17.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211
レンジフード サイドフード ACモーター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
レンジフード サイドフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード ACモーター
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー付・防鳥網付材質鋼板製t1.6mm寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥6,098~税込¥6,708~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー付・防鳥網付材質鋼板製t1.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径100溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷仕様パイプ抜け止め金具付材質樹脂質量(kg)0.38色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)材質アルミニウムt1.0mm表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1台4日以内出荷仕様防火ダンパー・ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1台3日以内出荷から4日以内出荷ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付仕様ガラリ付材質ステンレス製t0.5mm表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付寸法H(mm)15寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)38寸法H(mm)15寸法A(mm)191.5寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69寸法G(mm)8.5寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数1.5/1.5隙間相当(cm2)64/64直管相当長(m)(排気/給気)8/8
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)仕様耐塩害、着脱式防虫網付寸法L(mm)93.5寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)54.5寸法N(mm)209寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0