絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • フカガワ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 東芝キヤリア(18)
  • 日本キヤリア(12)
  • 三和式ベンチレーター(6)
  • 高須産業(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 未来工業(1)
  • ホーコス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機

    天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)

    三菱電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 三相用コントロールボックス 三菱電機

    三相用コントロールボックス

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×75
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • フレキサイレンサー 三菱電機

    フレキサイレンサー

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 天吊金具 三菱電機

    天吊金具

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
  • 防振吊金具 三菱電機

    防振吊金具

    三菱電機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • コンセント取付金具 三菱電機

    コンセント取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1台
    当日出荷
    市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。カバー付
    付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32
  • エアカーテン用部材 化粧パネル 三菱電機

    エアカーテン用部材 化粧パネル

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
  • 防振吊り金具 三菱電機

    防振吊り金具

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1組(4個)
    5日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×38×24
  • バス乾 天井隙間パネル 三菱電機

    バス乾 天井隙間パネル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
    用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / フレキサイレンサー(Φ50mm)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    92日以内出荷
    消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    CO2センサー
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体の室内RA(還気)風路に取付け、室内のCO2濃度に応じて換気風量を最適化して、外気負荷を軽減します。CO2センサー1台で複数台連動制御が可能です(但し同一グループのみ)。自動校正機能搭載
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.4kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×199×142
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    比較的大きな(50μm以上)チリやホコリの除去・虫侵入対策・スケール成分(白粉)飛散防止に
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】10×441×237
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ本体はSA吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)。質量:1.7kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】222×242×142
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    交換用虫ネットフィルター
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】291×272×118
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    材質:特殊加工紙、プラスチック。製品設置状態などの理由から、標準品内蔵のロスナイエレメントでは取り出しができない場合に使用する、奥行方向の寸法縮小品
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    建築基準法24時間換気対応。省エネ換気可能。低騒音。強ノッチの約40%の微弱風量可能(機種によって異なります)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】113×273×67
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    加湿量の低下や、加湿エレメントの汚れが気になる場合などに使用する交換用です。材質:プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×218×116
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能。別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能。換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能。外部制御入力、運転・異常モニター出力可能
    質量(kg)0.7消費電力(W)3電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    2014年7月生産品より色調が変更されています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×38
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ルームコントローラ
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    エアリゾート 暖房ユニット 天井埋込型
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込み
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 棚取付金具 三菱電機

    棚取付金具

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
  • 逆流防止アタッチメント 三菱電機

    逆流防止アタッチメント

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
  • セントラル換気システム 三菱電機

    セントラル換気システム

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
  • エアー搬送ファン 風向切替コントローラ 三菱電機

    エアー搬送ファン 風向切替コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    92日以内出荷
    仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付電源エアー搬送ファン本体より供給角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)入数(個)1材質(パネル)樹脂製パネル
  • エアー搬送ファン コントロールスイッチ 三菱電機

    エアー搬送ファン コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    92日以内出荷
    定格電圧(V)単相100定格電流(A)12ランプ運転表示ランプ:付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)運転入切2段切替容量(A)制御:1~12入数(個)1材質(パネル)プラスチック製
換気扇用部品