絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 2380
- 800(20)
- 1600(16)
- 1840(2)
- 1900(2)
- 1950(2)
- 2000(33)
- 2300(2)
- 2400(2)
- 2440(2)
- 2500(61)
- 2600(2)
- 3200(68)
- 4000(57)
- 5000(4)
- 5200(84)
- 6400(5)
- 6900(81)
- 10000(16)
- 13400(9)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- 温白色(2)
調光の可否
- ×(2)
電圧(V)
- 100~242(2)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(20)
1600(16)
2000(33)
2500(61)
3200(68)
4000(57)
5200(84)
6900(81)
10000(16)
13400(9)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命