824件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • sB 低光束 L1200 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)140入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)3040使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.3入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3950使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.3入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2280使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1200 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1200 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)21.7定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.6入力電流(A)(100V時) 0.22光束(Lm)3160使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 高天井(防湿・防雨)LED屋外器具 東芝ライテック

    高天井(防湿・防雨)LED屋外器具

    東芝ライテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    47日以内出荷
    250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。保護等級IP65。耐雷サージ15kV(コモンモード)。低温-20℃対応可能
    材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 連結金具LEDライン器具 東芝ライテック

    連結金具LEDライン器具

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/ステンレス
  • 延長ケーブルLEDライン器具 東芝ライテック

    延長ケーブルLEDライン器具

    東芝ライテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    47日以内出荷
    付属品両端エンドキャップケーブル長(m)1
  • 傾斜金具LEDライン器具 東芝ライテック

    傾斜金具LEDライン器具

    東芝ライテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/ステンレス入数2個1組(600mm、900mmタイプ用)
  • 低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7色カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用直付長時間LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用直付長時間LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    47日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.8色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-033光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5色化粧枠/黒(N1.5)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用埋込長時間LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込長時間LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.6色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-033光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LRS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
  • 低天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    低天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • ライン器具L900屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L900屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • ライン器具L600屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L600屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
  • ライン器具L300屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L300屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
  • ライン器具L1500屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1500屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • ライン器具L1200屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1200屋内用器具

    東芝ライテック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • LED屋外器具高天井(防湿・防雨) 東芝ライテック

    LED屋外器具高天井(防湿・防雨)

    東芝ライテック
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/SUS質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60
  • LEDライン器具調光用電源ケーブル 東芝ライテック

    LEDライン器具調光用電源ケーブル

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品エンドキャップ(2個)ケーブル長(m)1カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光用延長ケーブル 東芝ライテック

    LEDライン器具調光用延長ケーブル

    東芝ライテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    47日以内出荷
    付属品両端エンドキャップケーブル長(m)1カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L900電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L900電球色

    東芝ライテック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1750使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L900昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L900昼白色

    東芝ライテック
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1960使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L600電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L600電球色

    東芝ライテック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1200使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L600昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L600昼白色

    東芝ライテック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.2(100V) 125.2(200V) 125.2(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1290使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1500電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1500電球色

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V) 104(200V) 104(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3120使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1500昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1500昼白色

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V) 116.6(200V) 116.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3500使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1200電球色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1200電球色

    東芝ライテック
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2300使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具調光L1200昼白色 東芝ライテック

    LEDライン器具調光L1200昼白色

    東芝ライテック
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.8(100V) 125.8(200V) 125.8(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)260(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2580使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具角度可変金具 東芝ライテック

    LEDライン器具角度可変金具

    東芝ライテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/ステンレスカテゴリーライン器具
  • LEDライン器具傾斜取付金具 東芝ライテック

    LEDライン器具傾斜取付金具

    東芝ライテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/ステンレス入数3個1組(1200mm、1500mmタイプ用)カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具L1200 東芝ライテック

    LEDライン器具L1200

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    47日以内出荷
    連結時に光がとぎれにくく、均一な光を演出。階段下や手すり、植栽、ビルのライトアップなど様々な場所でお使いいただけます。豊富なラインアップ。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い演色性。高い防塵・防水性能。天井・壁面・床面使用可。
    付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)105(200V)87(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯:電源ユニット内蔵カテゴリーライン器具
  • LEDライン器具 東芝ライテック

    LEDライン器具

    東芝ライテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い防塵・防水性能
    付属品取付金具仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式不可カテゴリーライン器具
  • LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト 吊下げ形/下配光 コンフォライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 埋込形  コンフォライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト 埋込形 コンフォライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用 コイズミ照明

    LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • シルクス100V用リフトクリップ Luci(ルーチ)

    シルクス100V用リフトクリップ

    Luci(ルーチ)
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • リミット スタンド Luci(ルーチ)

    リミット スタンド

    Luci(ルーチ)
    ¥469税込¥516
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート 透明
  • リミットフレックス用アウターキャップB Luci(ルーチ)

    リミットフレックス用アウターキャップB

    Luci(ルーチ)
    ¥139税込¥153
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    材質シリコン 乳半

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト