絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 岩崎電気(97)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(46)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- サンワダイレクト(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

スマートアーキ ローポールライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。 コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン 広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)タイプ全周配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ
LEDベルトライト
スズデン販売¥22,980~税込¥25,278~1巻8日以内出荷明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトです。防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です。ライト同士を連結できます。長さ自由調整可能です。コンセント1つで、100mまでムラなく照らせます。用途工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に。角度(°)(発光)120色温度(K)(昼白)6000防水保護等級IP65定格光束(Lm)500/m以上出力(W/m)5.0±0.5エコロジー商品省エネ・長寿命
(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型看板灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
フラッドライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台62日以内出荷付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
街路灯 LEDモールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能質量(kg)3.7材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)タイプ球形タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)88.2構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付明るさ水銀灯300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
街路灯 カエルミナ モールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から62日以内出荷灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷歩道・通路におすすめのあかり材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LEDモールライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷公園・広場におすすめのあかり仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
街路灯 LEDモールライト
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台62日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
街路灯 LEDモールライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
街路灯 TRISH【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 TRISH
Panasonic(パナソニック)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
街路灯 LINEAL
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷から62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
クリーンルーム向け照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
iDシリーズ 工場・倉庫用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)質量(kg)5.1取付天井直付専用材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)調光の可否不可電源ユニットLED・電源:内蔵エコロジー商品省エネ
シームレス建築部材照明器具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
C-Slim S15(電源別置タイプ)【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニット別売
C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニット別売
C-Slim 電源ヨコ入線用灯具(調光送り用コネクタ付)【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ高出力型電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
C-Slim エンド用灯具(送り用コネクタなし)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)ポリカーボネート(ホワイト)タイプ定格出力型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型
エコリカ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台13日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 防犯灯型 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。 国内設計・開発 安心の日本製。本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保。用途駐車場や私有地、倉庫等の照明適合エコリカ 直管形LEDランプ 20形種別20形1灯材質本体:ASA(色:クールホワイト)/カバー:PMMA(鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)/アーム:ZAM形状防犯灯型寸法(mm)全長758×幅100×高さ100質量(kg)0.9定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金G13使用温度(℃)-20~35接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年適合ランプECL-LD2EGN / ECL-LD2EGD / ECL-LD2EHN調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本幅(mm)62カバーポリカーボネート質量(kg)0.1色白色型コンセント差込型高さ(mm)68材質(本体)樹脂消費電力(W)0.3センサー明暗センサー付機能停電感知照明器具・セットLED一体型色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色出しろ(mm)27調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDモジュール Viewmo100
トライト¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8
LEDライト
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ソーラー充電式LEDなので、コンセント不要で設置も簡単です。 防雨構造なので雨にあたる場所に設置しても大丈夫です。 広角なので広範囲に照らすことができます。 木壁やコンクリート壁にネジ固定でき、上部の両サイドにフック穴がある為、フェンスなどに結束バンドを使えば取り付けも可能です。 人感センサーが装備されており、暗い場所でセンサーが感知した時に、LEDで広範囲に照らしてくれます。仕様ソーラーパネル:0.5W/5.5Vセンサー赤外線探知式センサー探知範囲最大3~5m/最大約120度エコロジー商品省エネ
LED調光仕様シームレス 延長コード
トライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷調光可能なシームレス照明です。トラスコ品番195-4756質量(g)20長さ(m)0.2電圧(V)AC90~242電線色白使用場所屋内
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器